wf2のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
996件の「wf2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性ネット」、「wago」、「WN3700」などの商品も取り扱っております。
タキロンシーアイシビルネトロンシート(土木用) WF2
弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
用途土木用 厚さ(mm) 5 長さ(m) 30 網目(mm) 18×18 降伏点強度(N/m) 6860(長さ方向)、4900(幅方向) 材質 高密度ポリエチレン 仕様 開孔率:65%
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式 複動両ロッド 取付支持形式 フランジ形 形式 空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 使用流体 空気 取付金具 フランジ形 給油 不要(無給油) ポートねじの種類 Mねじ
1個
6,598 税込7,258
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300/400 定格電流(A) 20/32 材質 導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 本体/グレー。レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm) 10 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線 【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(8個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品 貼り付けシール×8枚。マウンティングタブ×2組。クリーニングクロス×1枚 適合機種 FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/F3 取付方式 両面テープ/スライド式 入数(枚) 1 対応インチサイズ 27インチ 解像度(1920×1080) 特性 のぞき見防止180度
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

横長タイプの小物入れです。デジカメ、スマートフォンが収納可能です。
材質 本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛) 幅(mm) 150 高さ(mm) 90 質量(g) 118 奥行(mm) 60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジック式のスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。
材質 本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛) 幅(mm) 100 高さ(mm) 145 質量(g) 96 奥行(mm) 35
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品 クリーニングクロス×1。ヘラ×1 適合機種 FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/B2 取付方式 シリコン吸着 入数(枚) 1 対応インチサイズ 27インチ 解像度(1920×1080) 特性 ブルーライトカット反射防止
1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷

活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。
用途活魚容器取付用 質量(kg) 2.5 材質(本体) 真鍮(C3604B) 流量(L/min) 10+10(標準状態) 使用ガス 酸素 一次側圧力(MPa) 2~15 二次側圧力(MPa) 0.05~0.2
1台
41,980 税込46,178
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。 その他 回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ ホワイトフェイス 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)オス 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 USB Type-C(USB-C)コネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×51×26※ケーブル部含まず 定格出力電圧 5V 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 12 使用地区 日本 定格出力電流 2.4A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品 貼り付けシール×8枚。マウンティングタブ×2組。クリーニングクロス×1枚 適合機種 FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/H2 取付方式 両面テープ/スライド式 入数(枚) 1 対応インチサイズ 27インチ 解像度(2560×1440) 特性 のぞき見防止180度
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品 貼り付けシール×8枚。マウンティングタブ×2組。クリーニングクロス×1枚 適合機種 FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/E2 取付方式 両面テープ/スライド式 入数(枚) 1 対応インチサイズ 27インチ 解像度(1920×1080) 特性 のぞき見防止180度
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷


1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品 クリーニングクロス×1。ヘラ×1 適合機種 FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/R WRF2BD_B673 取付方式 シリコン吸着 入数(枚) 1 対応インチサイズ 23インチ 解像度(1920×1080) 特性 ブルーライトカット反射防止
1枚
5,198 税込5,718
4日以内出荷