wtb タイヤのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
116件の「wtb タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーチャックガン」、「タイヤ圧力計」、「一輪車 タイヤ チューブ」などの商品も取り扱っております。
ALLTERRAIN COMP (オールテライン Comp) WTB(ダブルティービー)ランキング1位
<コンディション> Dry to Dump Pavement to Path <テクノロジー> Linked center tread Open transition knob Small outer knob
用途トレッキング、コンフォートブラックケーシングDurableコンパウンドFast RollingビードWire
1本
5,598税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BYWAY TCS (バイウェイ TCS) WTB(ダブルティービー)ランキング2位
WTB(ダブルティービー)BYWAY TCS (バイウェイ TCS)
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all-weather herringbone pattern Substantial side knobs
用途ロード、グラベルTANケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードRoad TCS
1本
8,798税込9,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TRAIL BOSS TCS (トレイルボス TCS) WTB(ダブルティービー)ランキング3位
WTB(ダブルティービー)TRAIL BOSS TCS (トレイルボス TCS)
<コンディション> Loose Over Hard Dirt Loose Rocky Wet <テクノロジー> Aggressive tread pattern to match its increased volume. Large, supportive side knobs.
用途エンデューロ、トレイル仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2ケーシングLightWeightコンパウンドFast Rolling(TT)ビードTCS
1本
8,798税込9,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS) E25 WTB(ダブルティービー)ランキング4位
WTB(ダブルティービー)VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS) E25
WTBのベストセラータイヤVIGILANTEに強度をアップしたE25タイプが登場! 2.8(プラスタイヤ)&2.5のサイズを揃えました。サイドノブパターン、サイピングを リニューアルしアグレッシブな走りを支えてくれます!
ブラックケーシングTough
1本
12,980税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤゲージ WTBランキング5位
1個
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)THICKSLICK COMP (シックスリック)
<コンディション> Dry to Wet <テクノロジー> Puncture protection 2 × rubber
用途アーバン、フリースタイルケーシングDurableビードWire
1本
4,798税込5,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)RIDDLER TCS (リドラー)
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs
用途グラベル、シクロクロスケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
1本
9,698税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS)
<コンディション> Dirt Loose Rocky Wet <テクノロジー> Siped and chipped mud spikes Pyramid architecture and a wide-open block footprint
用途エンデューロ、トレイル仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2ケーシングLightWeightコンパウンドHigh Grip(TT)ビードTCS
1本
8,798税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大型車両にエアーが入れやすいロングタイプです。
用途自動車整備工場トラスコ品番788-8759材質真鍮全長(mm)365摘要大型自動車用質量(g)180ホース接続口プラグ式(1/4プラグ)
1本
8,198税込9,018
当日出荷

WTB(ダブルティービー)VERDICT TCS (ヴァーディクト TCS)
<コンディション> Wet to Dry Loose Rocky Mud <テクノロジー> Square-lugged open treated Stiff outside knob Dual DNA rubber
用途オールマウンテン、エンデューロ、グラヴィティ仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2ブラックケーシングLightWeightコンパウンドHigh Grip(TT)ビードTCS
1本
11,980税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)KOM Light TCS 2.0
用途エンデューロ、トレイルサイズ29" i35質量(g)615外幅(mm)39内幅(mm)35ホール数32H
1本
16,980税込18,678
6日以内出荷

一台で測定・充気・排気ができます。
用途乗用車・トラクター用測定範囲(kPa)350最小目盛(kPa)20材質真鍮
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち。軽い走行感を実現
セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール
1本
4,298税込4,728
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用測定範囲(kPa)70~1200最小目盛(kPa)10質量(g)750タイプクリップチャック空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500
1個
12,980税込14,278
当日出荷

パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
1本
2,698税込2,968
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト)質量(kg)約3車輪径(Φmm)365シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698税込2,968
当日出荷

特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ材質(タイヤ)ポリウレタン車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)70耐荷重(kg)100車軸径(mm)15材質(ホイール)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,598税込2,858
当日出荷

ミリオン(共和)CTB用タイヤ
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。 オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
サイズ24×1.75H/EETRTO規格47-507タイプHEセット内容タイヤ1本ブラック寸法24×1.75HE
1本
1,998税込2,198
4日以内出荷

MotionPro(モーションプロ)T-6トレイルビードバディ
オフロードタイヤの交換時にビードを落とした状態をキープすることに気を取られずに済みます。タイヤメンテナンス時にタイヤのビードをリムの内側に落としたままに出来ます。強度に優れた6000系アルミニウム製。軽量、コンパクトサイズで携行ツールに最適です。締めつけ用のつまみネジはデルリン製なのでリムを傷つけません。
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)最小目盛(kPa)10(スタートは40)適合米式バルブ(オープンバルブ不可)材質本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ精度(%)±20kPa適合流体空気ホース長さ(mm)約450ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(0.8MB)使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398税込7,038
当日出荷