xyテーブルのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
325件の「xyテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライステーブル」、「xy ステージ 手動」、「xy テーブル 手動」などの商品も取り扱っております。
SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料 寸法図
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷

付属品 L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg) 3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ギガ・セレクションクロステーブル
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。 材質 FC250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 xyステージ 送り方式 送りねじP=0.5mm 移動ガイド アリ溝 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 200 テーブル幅(mm) 200 耐荷重(N) 392 送り方式 送りねじ 移動ガイド ボールウェイ 仕様 (送りねじ)ボールねじ 表面処理 (テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm) ±0.002 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 送りねじリード(mm) 5 ロストモーション(mm) 0.005 材質(テーブル) アルミ合金
1個
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体 テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 スライド寸法(mm) 前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛 0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

X軸とY軸方向に精密に動かすことが出来るテーブル。テーブルや標本台は360度回転可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 対応OS Windows10 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (テーブル)360
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。
送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 スピンドル間距離(mm) 270 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×420×590~730 質量(kg) 40 モーター出力(W) 150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm) 前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm) 30 ミーリングテーブル(mm) 240×145 T-スロットサイズ(mm) 8 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

SFC(エス・エフ・シー)XYステージ300
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。
耐荷重(N) (最大)29.4 送り方式 ラックピニオン テーブル幅(mm) 300 ストローク(X距離)(mm) ±130 ストローク(Y距離)(mm) ±130
1個
199,800 税込219,780
22日以内出荷

XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式+ネジ式1回転2mm微調整の組み合わせ。大きな資料の位置合わせに最適。
耐荷重(N) (最大)29.4 送り方式 送りねじ テーブル幅(mm) 450 ストローク(X距離)(mm) ±150 ストローク(Y距離)(mm) ±150
1個
339,800 税込373,780
32日以内出荷

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 125 テーブル幅(mm) 125 耐荷重(N) 255 送り方式 MHN1-25T(標準マイクロメータ) 移動ガイド V溝とクロスローラ 質量(kg) 4.3 感度 0.003mm クランプ 板クランプ 平行度(mm) 0.05 目量 マイクロメータ式0.01mm 材質/処理 (テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03 移動量 (ツマミ1回転)0.5mm
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニアXYテーブル
マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来る拡張部品。 検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適です。 SLM-01,02に取り付け可能。
付属品 SLM-01取付用ネジ×3本 寸法(mm) (ステージサイズ)150×190 質量(g) 1554 移動量(mm) 70×60
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 200 テーブル幅(mm) 200 耐荷重(N) 392 送り方式 送りねじ 移動ガイド ボールウェイ 仕様 (送りねじ)ボールねじ 表面処理 (テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm) ±0.002 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 送りねじリード(mm) 2 ロストモーション(mm) 0.002 材質(テーブル) アルミ合金
1個
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類 xyステージ 送り方式 送りねじ 移動ガイド ボールブッシュ 仕様 (送りねじ)ボールねじ 表面処理 (テーブル)白アルマイト梨地 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.002mm 適合ケーブル ACB-BTD2・ACB-BTD3 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 使用モータ PK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm) 1 最高速度(mm/s) 16(8000pps時) 材質(テーブル) アルミ合金
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 コレットチャック寸法(mm) 6 電源(V) AC38~40(モーター) 電源(AC V) 100(専用トランス) 消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×420×500 高さ(mm) (ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) (T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm) (クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg) 13.9(トランス含む) 定格使用時間(分) 30 仕様 コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛 10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 130 テーブル幅(mm) 200 耐荷重(N) 216 送り方式 手動ねじ式 移動ガイド V溝とクロスローラ 質量(kg) 16 クランプ 割締め式 平行度(mm) 0.06 目量 バーニヤ読み0.05mm 材質/処理 (テーブル)鋼材/カニゼンメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 移動量 (ツマミ1回転)1mm
1個
549,800 税込604,780
15日以内出荷

アズワンXYテーブル
実体顕微鏡に取り付けたり、机の上にそのまま置いて使用可能です。
寸法(mm) 180×155×27、116×96(ガラス) 適合サイズ ボトムプレートサイズがΦ95mmタイプの実体顕微鏡 適合 ST-30(2-4074-11・12)、CP745(1-1925-01・02、3-6303-01・02)、VS-1(3-107-01・02、3-6349-11・12)、SZ-8000(1-1926-01・02) 移動量(mm) 75×56(X-Y) アズワン品番 4-1954-01
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷