zn90のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
121件の「zn90」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴 バッグ」、「救急 リュック」、「釘 ZN65」などの商品も取り扱っております。
太めくぎ ノーブランドランキング1位
1箱(1kg)
759税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

太メ釘(袋) 八幡ねじランキング2位
八幡ねじ太メ釘(袋)
Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(40本×5パック)ほか
399税込439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホースバンド JTCランキング3位
1袋(2本)
849税込934
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS304 シンコーランキング4位
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800タイプ四方枠脚(mm)アジャスト幅+30
1台
34,980税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
1セットほか
239税込263
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
付属品専用角ビットビスTBA-65(600本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
1個
179税込197
当日出荷

A4ファイルをタテにもヨコにもすっぽり収納。 訪問介護に必要な荷物を機能的に収納できる多ポケット設計のバッグです。 PC・タブレット対応の収納ポケット付き。 ペンや手帳を分類収納できる小物ポケット。 ペットボトル。折りたたみ傘も入れやすい高さの異なる両サイドのポケット。 使わないときリュックの紐は背面ポケットに収納できる。 手が痛くなりにくいクッション付の持ち手。 ブラックにはブルーの内布、ネイビーにはグリーンの内布。明るい色でモノがみつけやすい。
材質ナイロン100サイズフリー質量(g)約690容量(L)18幅(cm)30高さ(cm)38マチ(cm)16
1個
7,498税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大好評の「2wayトートバッグ」がさらにおしゃれに。
サイズF材質ポリエステル100%寸法(幅W×高さH)(cm)27×37マチ(cm)19容量(L)19質量(g)約750
1枚
7,698税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
1枚
3,490税込3,839
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(320種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800仕様アジャスト付タイプ片面引出、四方枠脚(mm)アジャスト幅+30
1台
66,980税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

あらゆるシーンで活躍する人気のウエストバッグ。
サイズF材質ポリエステル100%寸法(幅W×高さH)(cm)19×16マチ(cm)4ウエスト(cm)最大120
1枚
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02
1セット
349税込384
当日出荷

BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220。鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90。B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
1個
1,398税込1,538
当日出荷

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800仕様アジャスト付タイプパンチング天板、四方枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列脚(mm)アジャスト幅+30
1台
75,980税込83,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ノーブランドホールダウン金物
用途金物の接合面の反対側に接合具を見せたくない場合に使用します。規格Zマーク金物
1セット
1,998税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
1台
34,980税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレート
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-9203材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(5個)
899税込989
翌日出荷

金物の大引を受ける部分を土台側面より50mm前に出しているため、基礎との干渉を避けることができます。使用する木材に合わせて4タイプをご用意しています。
材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3試験機関社内試験
1個
2,098税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)