αgelのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
37件の「αgel」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振動 吸収 ゲル」、「アルファゲル」、「防振ゴム ゲル」などの商品も取り扱っております。
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質 ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ) 形状 丸形 全高(mm) 47 接続ねじ 両端おねじ 外寸(mm) Φ28 接続方式 耐久性 使用周波数(Hz) (推奨)14~ 材質(ボルト) 真鍮 材質(防振ゴム) シリコーンゲル 材質(バネ) SWPA/三価クロメートメッキ 特性 防振 ゲル高さ(mm) 23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質 ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ) 形状 丸形 半透明 接続ねじ 両端おねじ 接続方式 耐久性 材質(ボルト) スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム) シリコーンゲル 特性 防振
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 めねじ・プレート 材質(プレート) アルミ 材質(防振ゴム) 天然ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。 材質 ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状 丸形 接続方式 丸穴 固有振動数(Hz) 支持系(参考値)/5.0~9.0 材質(防振ゴム) 高減衰ゴム 許容変位(mm) 圧縮方向/14、剪断方向/5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倉敷化工空気ばね PSB
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途 防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。 材質 ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304) ねじ径 M6 形状 丸形 質量(g) 33 全高(mm) 40 接続ねじ おねじ・プレート 外寸(mm) 60×36 接続方式 耐久性 材質(プレート) ステンレス(SUS304) 伸び(%) 340 引張強度(MPa) 0.03 材質(ボルト) スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム) シリコーンゲル 特性 防振 ゲル高さ(mm) 22
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
形状 丸形 (防振材)ピンク 寸法L(mm) 17 ねじの呼び寸法 M5 ねじ長さ(mm) 17 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) エーテル系発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状 丸形 接続方式 両端おねじ 材質(ボルト) 鋼(Steel) 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

車輌、船舶、航空機に搭載されている電子機器をワイヤーのたわみだけで振動と衝撃から守る。 オールステンレス、メンテナンスフリー。 たわみ量が大きいので衝撃吸収も可能です。 スプリングとダンパーの両機能をもち、コンパクトでシンプルな防振対策が実現できます。 左右、前後および上下3軸で振動と衝撃の吸収が可能ですので、4通りの設置方法が選べます。また設置も簡単にできます。 耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広く、また荷重も小さなものから大きなものまでそろってますので広い範囲でご使用になれます。
設置方法 圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロール、つり下げ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状 丸形 接続方式 めねじ・おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振 仕様 RoHS対応 形状 丸形 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振/除振
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。 ねじ径 M10 形状 丸形 質量(g) 400 全高(mm) 64 接続ねじ おねじ・プレート 外寸(mm) 132×85 接続方式 耐久性 材質(防振ゴム) シリコーンゲル/EPDM 特性 防振 ゲル高さ(mm) 34
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばねと防振材を併用したハイブリッド構造で、軽量の対象物でも高い効果が得られます。また、防振材の減衰効果でゆれが早く収まります。 対象の荷重が変わっても同一形状のため偏荷重の対象物にも取付けが容易です。 金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。 搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途インライン型検査機・測定機・画像処理装置など振動を嫌う機器の伝わる振動の除振。 小型のポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 材質 (プレート)SPHC、(ボルト)S20C、(ばね)SUS 表面処理 三価クロメートメッキ 固有振動数(Hz) 8~12 たわみ(mm) 1.5~4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状 丸形 接続方式 めねじ・おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
329 税込362
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状 丸形 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) エーテル系ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。 材質(樹脂部) ポリアミド 材質(ボルト) 45C 表面処理 三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)