- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- αゲルのおすすめ人気ランキング
αゲルのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新61件の「αゲル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルファゲル」、「衝撃吸収 ゲル」、「IRカットフィルム」などの商品も取り扱っております。
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質
θ-5
使用温度範囲(℃)
-40~100
硬度
55(JISK2207)
比重
1.05
片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。
色
半透明
材質
シリコーンゲル
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色
半透明
長さ(mm)
1000
材質
シリコーンゲル
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。
上下面にボルトが一体成型されたタイプです。
4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。
材質
ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)
形状
丸形
色
半透明
接続ねじ
両端おねじ
接続方式
耐久性
材質(ボルト)
スチール/三価クロメートメッキ
材質(防振ゴム)
シリコーンゲル
特性
防振
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。
材質
θ-5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
硬度
55(JIS K2207)
比重
1.05
軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。
用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。
種類
その他
材質
シリコーンゲル
仕様
表面パウダー付です。
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質
θ-5
比重
1.05
硬度
55(JIS K2207)
使用温度範囲(℃)
-40~+100
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。
材質
ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
500×500
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
材質
シリコーンゲル、熱伝導性フィラー
使用温度範囲(℃)
-40~150
硬度
45(針入度1/10mm)
伸び(%)
68
難燃性
V-0(UL94)
引張強度(MPa)
0.35
熱伝導率(W/mk)
6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
12.5
危険物の類別
非危険物
体積抵抗率(Ω・m)
7.1×1013
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。
電気絶縁性および難燃性に優れています。
幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。
パワートランジスタ、電源部品の放熱。
電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
材質
シリコーンゲル、熱伝導性フィラー
使用温度範囲(℃)
-40~150
硬度
90(針入度1/10mm)
伸び(%)
480
体積抵抗率(Ωcm)
3.1×1013
引張強度(MPa)
0.14
熱伝導率(W/mk)
1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
16.5
危険物の類別
非危険物
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。
材質
ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)
形状
丸形
全高(mm)
47
接続ねじ
両端おねじ
外寸(mm)
Φ28
接続方式
耐久性
使用周波数(Hz)
(推奨)14~
材質(ボルト)
真鍮
材質(防振ゴム)
シリコーンゲル
材質(バネ)
SWPA/三価クロメートメッキ
特性
防振
ゲル高さ(mm)
23
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色
透明
厚さ(mm)
5
材質
ウレタンエラストマー
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。
底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。
4点支持で5~50kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。
材質
ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)
ねじ径
M6
形状
丸形
質量(g)
33
全高(mm)
40
接続ねじ
おねじ・プレート
外寸(mm)
60×36
接続方式
耐久性
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
伸び(%)
340
引張強度(MPa)
0.03
材質(ボルト)
スチール/三価クロメートメッキ
材質(防振ゴム)
シリコーンゲル
特性
防振
ゲル高さ(mm)
22
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
500×400
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で耐久性に優れたαGEL(R)の発泡体です。耐候性・耐オゾン性に優れ、屋外でも使用できます。
使用温度範囲(℃)
-40~+200