φ42のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
6,423件の「φ42」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 外径42mm」、「アジャスタブルリーマー」、「ケミカルセッター AP-16」などの商品も取り扱っております。
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。 仕様 回転・打撃型 成分 主剤:エポキシアクリレート樹脂 タイプ ショートタイプ 適合材 コンクリート
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質 刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質 SS400 種別 標準 表面処理 黒染
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質 ASA樹脂 適合サイズ 42型 寸法(mm) Φ42×1800 サイズ 42型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 Φ42L=3300/シャイングレー色用 シャイングレー 適合シリーズ フェイスポート
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通します タイプ 超硬性
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般 材質 主剤:無機系 タイプ 回転・打撃型
1セット(5本)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分 18Cr、8Ni 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ピーリング丸棒 タイプ 丸棒 規格 参考)G4303 外径公差(mm) ±0.25 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+1mm 製造方法 熱間圧延 サービス分類 オーダー・加工
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質 MCO材(コバルト高速度鋼) シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 略号 HR ねじれ角 直刃 食付角(°) 1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号 MR ねじれ角 直刃 コーティング ノンコート 食付角(°) 45
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

材質 軟質PVC/硬質PVC 形状 両側Sカラー付 ローズレッド/透明 使用温度範囲(℃) -10~50 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 特性 耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。 仕様 回転・打撃型 成分 主剤:エポキシアクリレート樹脂 適合材 コンクリート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質 S45C 表面処理 黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個ほか
24 税込26
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質 塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 水(温水) 特性 耐圧/透明性
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)