- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- つえつえほのおすすめ人気ランキング
つえつえほのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新93件の「つえつえほ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「杖転倒防止」、「杖たて」、「杖掛け」などの商品も取り扱っております。
水平な面に粘着シールで貼り付けて固定できます。
材質
プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム
寸法(mm)
100×130×30
質量(g)
75
壁面に粘着シールで貼り付けて固定できます。
材質
プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム
寸法(mm)
100×50×115
質量(g)
75
裏面が粘着パッドですので、貼った後も容易に剥がして移動できます。
材質
プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム
寸法(mm)
100×130×30
質量(g)
75
貼り剥がし可能で、水平な場所ならばどこでも取り付けできます。
杖受けは柔らかく弾力があります。
タイプ
L型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×130×30
材質
(本体)ポリカーボネート、(杖受け)ウレタンゴム
机や受付カウンター等の上に粘着シールで取り付けるタイプの杖ホルダーです。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
杖やすめT型が天板に、L型が壁面に貼り付けるタイプです。
設置方法
粘着シール
適合サイズ(Φmm)
(杖径)16~25
材質
エラストマー
椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。
取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。
ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。
取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
種別
ホルダ本体
保持可能径(Φmm)
15~25
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質
ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
27
タイプ
紐無
寸法(cm)
10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)
Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
両面テープでどこにでも手軽に取り付けできます。(取り付け面の状態により、外れやすくなる可能性があります。)
材質
EVA
対応径(Φmm)
15~25
椅子や机の側面、壁面等に取り付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。
取り付けねじのピッチは15mm~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付けられます。トラス小ねじをご使用の際は、本品を取付けたい位置にナットが埋め込まれている必要があります。
ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当って傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。
取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
テーブルの天板にネジ止めで挟み込むことで簡単に取り付けが可能です。ネジを緩める事で取り外しも簡単です。天板にネジで挟み込んで固定するタイプです。
材質
本体/ABS樹脂、フック/エラストマー
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
天板厚さ(mm)
13~30
設置方法
ネジ止
適合サイズ(Φmm)
(杖径)16~25
材質
ABS樹脂・エラストマー
杖に直接取り付けるタイプの杖用フックです。
葉の裏面はエラストマー素材で、接地面に対し滑り止めになるのが特長。
そのため葉の部分をテーブル等に掛けるだけで、杖の転倒を防止できる便利な商品です。
材質
ナイロン樹脂、エラストマー
適合サイズ(Φmm)
(杖径)19~20
RoHS指令(10物質対応)
対応
杖や傘を引っ掛けるツールで、カウンターに設置すると便利です。
左には傘、右には杖のマークが立体に描いてあります。
材質
合成ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×110×7