ねじシャフトのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
880件の「ねじシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸ネジ」、「ねじ切り棒」、「ベアリング ネジ軸」などの商品も取り扱っております。

スクリュー軸 THKランキング2位
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
5,498税込6,048
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

精密バイス用パーツ めねじ・シャフトセット(VDタイプ用) TRUSCOランキング3位
1セット
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタットボルト ニューストロング販売ランキング4位
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
1本
89税込98
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(211種類の商品があります)

【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]ランキング5位
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
1本
2,084税込2,292
35日以内出荷

1セット(2本)
819税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
1本
81税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)



1本
599税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。 高さ調節ができます。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
309税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
219税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1本ほか
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(303種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
1本
799税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)



1パック(2本)ほか
239税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(879種類の商品があります)

1個ほか
129税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)