まな板削りのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
102件の「まな板削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「まな板 研磨」、「電動 ミニ カンナ」、「コードレスかんな」などの商品も取り扱っております。
両面に特殊研磨材を貼付。プラスチック製まな板にも御使用できます。独自の2ステップ削りで従来品の約2倍の スピードで削れ、仕上がりもツルツル!
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 56×91×30 材質 本体/発泡ポリエチレン ヤスリ/研磨材 TKG品番 9-0377-0601 TKG品番(2017) 6-0341-0601
1個
519 税込571
当日出荷

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 幅(mm) 42 奥行(mm) 160 質量(g) 75 適合替刃 AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工 刃幅(mm) 40 奥行(mm) 38 材質(刃) 炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。 安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm) 最大切削:82 最大切削深さ(mm) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 16000 電源(V) 単相 100 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 309×164×163.5 付属品 82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ 仕様 カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃) 質量(kg) 2.3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
838 税込922
当日出荷

1セット(2枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 50×25×6 粒度 1000 トラスコ品番 272-6335 材質/仕上 S45C 質量(g) 57.2 適合材 超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。 木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工 幅(mm) 55 奥行(mm) 45 刃幅(mm) 40 材質(刃) 炭素工具鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床タイルの平面削り、面取りに。 持ち運び簡単なポケットサイズです。 アルミダイガスト製で頑丈です。
刃幅(mm) 35
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。 電圧(V) AC100 消費電力(W) 700 電流(A) 7.5 コード長さ(m) 約2 切削幅(mm) 約82 回転数(min-1[r.p.m]) 約16000 切削深さ(mm) 最大約1.6(0.2間隔で調整) セット内容 平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1 寸法(mm) 82 質量(kg) 約3.1 周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 約300×166×173
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

まな板削りOKの強力型!鉄板、調理台、作業台、その他 ガンコなこびりつきをサッときれいにします。柄を反対側に つければ再度使用できます。柄は抗菌プラスチックです。
全長(mm) 220 TKG品番 9-0377-0801 TKG品番(2017) 6-0341-0801
1個
6,988 税込7,687
翌々日出荷

毎日のお手入れで、まな板をいつでも綺麗な状態に!
用途通常のポリエチレンまな板、ゴム製まな板、木製まな板にもご使用可能です。洗浄や漂白をしても落ちない、汚れや黒ずみ・黄ばみ・包丁傷・毛羽立ちを落とす、お手入れ道具です。まな板表面を水で濡らし、荒削り面で汚れを削って落とした後に、裏側の仕上げ面で表面を滑らかに仕上げることで、まな板を綺麗な状態にすることができます。削る際は水のみでOK。洗剤等は不要です。削り終えたら、洗剤で通常通り洗浄を行ってください。 材質 発泡ポリエチレン、研磨剤 質量(g) 18 サイズ(mm) 115×50×高さ30
1個
799 税込879
4日以内出荷

石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。 平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。 幅(mm) 42 材質 刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP 全長(mm) 156
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品 替刃3枚
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番 758-7449 質量(kg) 0.1 適合替刃 PKE01
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。 厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。
ナチュラル
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一枚刃のホビー鉋。
寸法(mm) 40×140 質量(g) 145 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 150×50×35
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
用途木材のカンナがけ作業に。 質量(kg) 2.3 消費電力(W) 400 回転数(min-1[r.p.m]) 約16000 ブレード 2枚刃 深さ調整 6段階 ブレード幅(mm) 60 切削深さ(mm) 0~1.5
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷