- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- まな板用脚のおすすめ人気ランキング
まな板用脚のおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新100件の「まな板用脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスター 足」、「まな板用足」、「まな板」などの商品も取り扱っております。
高さ180mmには160mm+20mmの高さ調整ブロック、 200mmには160mm+40mmの高さ調整ブロックが付いて 便利に使えます。
材質
ポリエチレン
材質
本体:ポリエチレン、すべり止め:ナチュラルエラストマー
高さ(mm)
160
作業台の上に直接まな板を置くよりも受け台を間に入れて 使用すれば衛生的で安全です。すべり止め付
材質
ポリエチレン
高さの異なる2面により、お好みの高さでまな板をご使用できます。1台で2種類の高さが選べます。別売りのアタッチメントを使用し180mmを200mm(アタッチメント20を使用)又は220mm(アタッチメント40を使用)に変更出来ます。
材質
ポリエチレン
まな板スタンドとしてもご使用できます。 (23mm幅、33mm幅)
材質
ポリエチレン
大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。
厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。
色
ナチュラル
抗菌耐熱100℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能
材質
ポリエチレン
滑り止め材を両面に組み込むことにより、まな板面、調理台面とも動かず安全にご使用できます。
まな板面と調理台面の限定使用ができ、衛生上安心です。
材質
本体:ポリエチレン、滑り止め:エラストマー樹脂
特性
抗菌
リサイクルシステム対応。
食器洗浄機
×
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
70
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
抗菌耐熱温度:70℃。抗菌力試験JIS規格適合品
材質
ポリエチレン