- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- もち切りのおすすめ人気ランキング
もち切りのおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新1,303件の「もち切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「餅カッター」、「万能プロカッター」、「餅 シート」などの商品も取り扱っております。
刃先はギザ刃ですので肉切りはもちろん、カツ、ヒレ、天ぷら、細巻きや麺類もしっかりカットできます。
キッチンだけでなく、アウトドアにも最適です。
携帯するのに便利なケース付です。
工具なしで分解洗浄が出来るので大変衛生的にご使用 出来ます。
バネ付でラクラク切れる!
洗浄機対応。
全長(mm)
155
材質(ケース)
ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)
90(ハンドル)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
ポリプロピレン樹脂
TKG品番
9-0587-1101
TKG品番(2017)
6-0527-1101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。
最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。
簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。
材質
(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム
質量(kg)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×25×21
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。
背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…)
漁業用(魚の頭おとし‥)
鏡もち切り、のしもち切り
刃渡り(mm)
360
のしもち・かきもちをかんたん・スピーディーに、お好みの厚さにカットできます。
本体横についている当て棒を調整することにより、もちの厚さが簡単に調整できます。
本製品の最大の特長は、切ったもちが当て棒につきにくく、下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れることがないため、安全です。
下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途A-214:かきもち用、A-210:のしもち用、A-217:鏡もち・大きな野菜用
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。
テーブルに固定できる吸盤付
餅きりナイフ、フッ素回転台は餅のつきにくいフッ素樹脂加工。
回転台は手動で動かすため、電源が必要ありません。
誰でも手軽に丸餅が作れる。(熱くない・早い)
大小自在の大きさに調整できる。
お好みの場所で作業ができる。
切った餅同士がくっつかない。
少し冷めた状態で取ることができる。
質量(kg)
餅切り部:1.3、回転台部:0.53
取付方式
専用スタンドで脱着自在
タンク容量(L)
5.4
加工
回転台:フッ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×25×36
押し出し
スクリュー方式
刃部加工
フッ素樹脂加工
寸法(幅W×高さH)(cm)
29.3×6.7(回転台部)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
燕三条で作られた下村工業の商品です。
質量(g)
99.8
アズワン品番
64-3675-44
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×480×670
TKG品番
9-0418-0401
TKG品番(2017)
6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
厚みは自在ワンタッチ!
女性でも楽に切れます。
厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。
用途鏡餅やのしもち(関西)切りに
刃渡り(mm)
260
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(セットサイズ)250~420×550×155
材質(刃)
複合鋼材
アズワン品番
64-8284-10
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。
自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)
炭素工具鋼(SK4相当)
材質
スチール
寸法(mm)
150×465×1135
質量(kg)
26
刃長(mm)
305
硬度
HRC60
ハンドル長さ(mm)
850
切断能力(厚×幅)
平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒
13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)
約200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
まな板いらず!包丁のように切れる、カーブ刃のキッチンばさみ料理の下ごしらえや小分け切り、食卓での食材の切り分けなどが、まな板なしで手間なくできる優れもの。
野菜から、厚みのあるお肉、加熱した食材まで、様々な食材のカットに大活躍。細かいセレーション刃で食材を逃がしません。鳥の皮などの滑りやすい食材も切りやすい。
材質
刃/ステンレス刃物鋼ビス/ステンレススチールハンドル/エラストマー樹脂
質量(g)
104
寸法(cm)
230×100×12
耐熱温度(℃)
100
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
厚みは自在ワンタッチ!
女性でも楽に切れます。
厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。
収納時は台が2つにわかれるのでコンパクトです。
用途楕円形の餅(関西)切りに。
薄く切るとオカキ用にもご利用いただけます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(セットサイズ)335×470×150、(まな板)120×290×90
刃渡り(mm)
160
アズワン品番
64-8284-09
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関孫六シリーズのキッチンバサミ切るものを選ばないベーシックタイプの厚刃でたわみにくいキッチンばさみ。
細かな凹凸状の刃により切るものが滑りにくいセレーション刃。道具要らずで分解・組み立て可能。
酸にも強く丈夫、清潔なステンレス素材。食器洗い乾燥機対応。
材質
刃/ステンレス刃物鋼、ビス/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン・エラストマー
質量(g)
129
耐熱温度(℃)
ハンドル/100
寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×92×14
アズワン品番
65-1221-18
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)
205
TKG品番
9-0478-2501
TKG品番(2017)
6-0426-2201
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品
フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)
22
容量(L)
ホッパー/4.8
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×360×560
電源(単相/V)
100
最大処理能力
生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番
9-0453-0201
TKG品番(2017)
6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
使いやすいチョットミニサイズのキッチンはさみ、ギザ刃ですべらずに切れます。
冷蔵庫にマグネットと吸盤でピタッ!さがす手間がいりません。
洗いやすい、セパレート式。
小さいビンの蓋開けにも便利。
用途袋の開封、料理の下ごしらえに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
172×78×25
材質
(ハンドル・ホルダー)ABS樹脂
質量(g)
82
耐熱温度(℃)
(ABS樹脂)80
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(吸盤)
塩化ビニール
刃渡り(mm)
60
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類
その他
仕様
切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
使い勝手の良いミニサイズのキッチンバサミ。昆布や海苔などの刻み切りや、レトルトの開封に。滑らず切れるギザ刃付き。真ん中の部分で小さな瓶の蓋も開けられます。外して洗いやすいセパレート式で清潔に保てます。ホルダーにはマグネット、吸盤がついているので冷蔵庫などに貼り付け可能。
材質
柄部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、刃部:ステンレス刃物鋼、さや:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、吸盤:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)
寸法(mm)
約78×23×170
質量(g)
85
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷