- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- アイスプレートのおすすめ人気ランキング
アイスプレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新106件の「アイスプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コールド プレート」、「保冷 板」、「クールプレート」などの商品も取り扱っております。
タイジタイジ クールプレート
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×343×115付属品交換プラグ材質ステンレス及びアルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)200プレート寸法(mm)485×285温度調節範囲(℃)プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御冷却器ペルチェ素子(75W×3)TKG品番9-1639-0301TKG品番(2017)6-1535-0301
1個
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷
EBM(江部松商事)SX ステンレス アイスパック
材質ステンレス、保冷剤外寸(mm)530×325×H45EBM品番1888100
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
アズワンクールプレート
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20材質プレート/アルミニウム質量(kg)約1.8電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)プレート寸法(mm)150×150本体サイズ(mm)150×150×72アズワン品番1-5951-31
1個
¥84,700税込¥93,170
当日出荷
ナリカコールドプレート100
B10-7764-01・-02霧箱(コールドプレート式)、J46-3501雪の結晶作製観察装置(コールドプレート式)の補充部品です。
冷凍庫で凍らせることで、低温※1を約1時間保持することができ、再度凍らせることで繰り返し使用できます。
寸法(mm)150×150×35範囲(mm)有効観察範囲:95×95
1個
¥12,000税込¥13,200
4日以内出荷
アズワンクールプレート(冷却・加熱兼用)
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
冷たい料理を冷たいままのおいしさで提供できます。冷凍庫4時間以上冷やし、出した後約4時間使えます。
材質ステン304、中身Colloid ice寸法(mm)530×325高さ(mm)45
1個
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
ケニスペルティエ冷却ユニット
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72質量(g)780(電源含む)電源ACアダプタ・AC100V・0.6Aケーブル長(m)1.6冷却方式空冷式プレート冷却型冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
scinics(サイニクス)クールプレート
厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
温度範囲(℃)5~105(無負荷時)温度精度±0.2℃
フェローテックペルティエ素子(サーモモジュール)
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃防水性防滴加工済
プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.5電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×211×108安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)最大消費電力(W)250設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-01
1台
¥87,900税込¥96,690
当日出荷
藤田金属びっくり解凍エコちゃん
冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍
食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質アルミニウム、エージータフ加工板厚(mm)4外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×185×15
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
BIO-BIK(イナ・オプティカ)アルミブロック(オンアイス)
寸法(mm)123×85×25
アズワンクールプレート クール&ウォーム
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット材質本体/SUS430質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×233×108プレート寸法(mm)150×150安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ最大消費電力(W)250材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)0~60(※0℃以下使用不可、室温-20~+60℃)アズワン品番4-1735-03
1台
¥137,000税込¥150,700
翌々日出荷
三商クールプレート
スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。温度の設定はワンタッチです。
プレート寸法(mm)W220×D150付属品アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm質量(kg)8.5電源AC100V 50/60Hz 2A温度範囲(℃)‐5~80(at室温20)温度精度±0.5℃(at室温25℃、中心部)冷却方式ペルチェ素子・ヒーター併用材質(プレート)アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ温度制御方式デジタルPID制御 Pt測温抵抗体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×248×133(+78)
1個
¥209,800税込¥230,780
6日以内出荷
EBM(江部松商事)SX アイスディスプレイセット(G/N)
材質トレー:D7ステンレス(18Cr-3Ni-2.5Cu)、ロールカバー、下皿:ポリカーボネイト外寸(mm)540×360×H235内寸(mm)トレー:450×250EBM品番1888000
1個
¥16,980税込¥18,678
翌々日出荷
ケニス放熱プレート
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質膨張黒鉛厚さ(mm)1寸法(mm)210×297(A4サイズ)質量(g)90耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
パデルノクーリングプレート
冷たさをダイレクトに!。クーリングプレートは保冷力にすぐれ、食材のおいしさを長時間(常温で約5時間)冷たさを保たせますので、1回のセッティングでブッフェサービスタイムをカバーできます。本体を冷凍庫で約4時間凍らせてからご使用下さい。本体と接触する面積が大きいほど冷却力が強くなりますのでセットする器は底部がハカマのない平らな状態の盛り皿をおすすめします。もちろん料理を直接プレートに盛り付けてもOKです。
材質ステンレス製