- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- アブのおすすめ人気ランキング
アブのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新18,040件の「アブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蜂 殺虫 剤」、「アブ 殺虫剤」、「アブ対策」などの商品も取り扱っております。
コンビネーションブラシのスペアブラシです。コンビネーションブラシのスペアブラシです。
用途本体に取り付けてご使用ください。
1個
¥7,788
税込¥8,567
3日以内出荷
アブの習性を利用した捕獲器です。
寸法(mm)
245×112
質量(g)
219
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
内容液は100%食品で作りました
しっかり虫・病気に効くオリジナルブレンドのお酢
食酢は農薬取締法により安全性が認められた特定防除資材です。
※ 食用でなく食物の病害虫防除に用いる商品です。
病気と虫の発生予防と虫の退治に
発生前からスプレーしてアブラムシ、ハダニ、コナジラミ、うどんこ病の発生を防ぎます。殺虫効果もあり、発生してしまった虫の退治にもお使いいただけます。
お酢のちからでトマト元気
トマト以外にもお使いいただけます。
食べる直前まで使える
オーガニック栽培で使える
使用目的
害虫と病気の防除
保存方法
高温をさけて保存
有効成分
酢酸(酸度:0.25%)
原材料
酢酸、甘味料(キシリトール)、調味料(アミノ酸)、乳化剤
適合病害虫
アブラムシ、コナジラミ、ハダニ、うどんこ病
有効成分は天然由来(天然除虫菊使用)。
有効成分の分解が速いので環境にやさしい。
携帯しやすいコンパクトサイズ!
化学殺虫成分に忌避感をもつユーザーに最適!
用途スズメバチ・アシナガバチの駆除、護身用。
アウトドアシーン(キャンプ・トレッキングなど)、学校行事(遠足、野外授業など)、山菜採り、夏休みの子供の護身用などに。
適合害虫
スズメバチ(オオスズメバチを除く)・アシナガバチ・クマバチ・アブ・ブユ
有効成分
ジョチュウギクエキス
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などを誘引するペタットイエローと、主にアザミウマ類を誘引するペタットブルーがあります。害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。
用途害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。
仕様
紙製 両面糊 剥離紙付
寸法(cm)
10×25
関連資料
(0.81MB)
コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などを誘引するペタットイエローと、主にアザミウマ類を誘引するペタットブルーがあります。害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。
用途害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。
仕様
紙製 両面糊 剥離紙付
寸法(cm)
10×25
入数
1ケース500枚入り(250枚×2袋)
関連資料
(0.81MB)
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応
オイル、水、溶剤
材質
ポリプロピレン
形状
ロールタイプ
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
色
灰
長さ(m)
30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)
400×500/1枚
吸着量
48(L/巻)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。
自重の約10倍以上オイルをキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。
排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。
対応
オイル
材質
ポリプロピレン
形状
ロールタイプ
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
色
白
長さ(m)
30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)
400×500/1枚
吸着量
48(L/巻)
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)
3.7
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
ノズル外径(Φmm)
約5.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.5
空気使用量(L/min)
約130
パターン開き(mm)
180
セット内容
ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
本体:390、カップ:210
供給方式
吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)
約180
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
カップ容量(mL)
600
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でハチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。*環境により異なります。
1本(450mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.3
空気使用量(L/min)
約90
パターン開き(mm)
150
セット内容
ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
本体:390、カップ:148
供給方式
重力式
塗料噴出量(mL/min)
約160
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
カップ容量(mL)
400
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
庭木・生垣でも
植物にやさしい
プロも認める優れた効果
速効ジェット 羽ばたき停止成分配合
用途「アシナガバチ」(巣の処理も含む)、「クマバチ」、「アブ」、「ブユ」、「ガ」、「ケムシ」、「クモ」、「ムカデ」、「ヤスデ」、「ゲジ」、「カメムシ」
成分
モンフルオロトリン、メトフルトリン
備考
生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×66×237
噴射時間(秒)
35(連続全量噴射)
剤形
エアゾル
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【特長】1.有効成分として拡散性に優れたピレスロイド(トランスフルトリン)を配合しています。安定した効果を発揮し、約6時間有効です。※環境により燃焼時間は変化します。2.餌・水・巣作り場所を求めて家のまわりに飛来するハチを寄せ付けません。また、ハチが活動する日中に毎日使用することで、巣を作りにくい環境にします。ハチが巣作りを開始する春頃から使用すると効果的です。3.ハチ以外の不快な飛ぶ虫も寄せ付けません。日本製。人体用忌避剤ではありません。線香立て(スチール製)1個入。家のまわりの生活スペースにハチを寄せ付けません。ガーデニングに!縁側・ウッドデッキに!玄関に!ベランダ・ガレージ等軒下に!毎日使用で巣作り予防!〔怖いハチから家を守ります〕・エサ・水・巣作り場所を求めて家のまわりに飛来するハチをよせつけません。・ハチの巣作り予防に!女王バチもよせつけにくい。・スズメバチは対象外です。スズメバチの駆除などは専門家に相談してください。・ハチやハチの巣の駆除、野山で携帯しての使用の場面では使用しないでください。ハチが群れをなして攻撃的になり大変危険です。生活害虫防除剤協議会登録
用途【適用害虫】アシナガバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、チョウバエ、ガ、ウンカ、ヨコバイ
寸法(mm)
129×43加127
質量(g)
232
適合害虫
アシナガバチ、ミツバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、チョウバエ、ウンカ、ヨコバイ
アズワン品番
64-8896-65
利用場所
屋外
1個(10枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
農薬・化学品にたよらない野菜づくり!定植から収穫まで使用できます。
【天然由来】植物から抽出した天然由来成分を選び、安全性に配慮した製品です。ニーム(インドセンダン)の種子と青森ヒバより抽出した天然オイルを主成分として使用しています。
【防衛力】強力な自己防衛成分を持ち合わせている植物を使用し、植物自らが持つパワーを最大限に生かし、作物の保護と同時に防衛力を高めることを目的としています。
【安全性】第三者機関による安全性評価を実施して安全性を確保しています。また、農薬成分は一切含んでいませんので、定植から収穫前まで安心してご使用いただけます。
使用期限
開封後1年
使用方法
希釈せず、そのままご使用ください。乾いた状態の葉に、まんべんなく散布してください。日中の高温時は避けて、朝夕に散布してください。週2回散布を目安に、効果を目で確認しながら散布回数を調整してください。散布回数が多いほど効果的です。浮遊物や沈殿物が発生する場合がありますが、品質・効能には影響がありませんので、よく振ってご使用ください。
適合作物
キャベツ、キュウリ、エダマメ、コマツナ、ブロッコリー、ウメ、サラダ菜、ピーマン、ナス、サニーレタス、インゲン、トウモロコシ、チンゲンサイ、カブ、ダイコン、シソなど
1本(900mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でハチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。超速ジェットノズル採用。*環境により異なります。