アルコール濃度計のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
84件の「アルコール濃度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール度数測定器」、「濃度計」、「イソプロピルアルコール濃度計」などの商品も取り扱っております。
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%) 0~80 測定対象 エタノール 寸法(mm) 40×40×140 質量(g) 160 測定精度 0~50%/±1%、50~80%/±2.5% 目盛 最小目盛:1% 付属品 目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー アズワン品番 3-6527-01
1個
25,700 税込28,270
当日出荷


日本計量器工業国税庁規格型酒精計
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛 0.1vol% 全長(mm) 約230
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%) 0.0~45.0(W/W) 寸法(mm) 170×90×40 質量(g) 300 電源 006P(9V)乾電池(付属) 温度範囲(℃) 10~35(自動温度補正) 精度 測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近) 最小表示(%) 0.1 環境温度範囲(℃) 10~35 アズワン品番 1-5557-01 防水保護等級 JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

測定温度範囲(℃) 0~60 材質 (表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック 幅(mm) (メーター部)44 全長(mm) 160 質量(g) 25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品 校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質 (採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm) 162 測定範囲 (バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 測定項目 バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g) 180 最小目盛 (バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃) (LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
用途エタノールの測定 電源 単4アルカリ乾電池1本 本体質量(g) 70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 16×3.8×1.8 目盛仕様 エチルアルコール濃度 使用可能温度範囲 10~100 測定モード 通常モード(1回毎の測定) 電池寿命 約8000回測定(アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級 JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%) 0~100
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%) 0.0~60.0(W/W) 測定精度(%) ±0.5(濃度0~30にて) 防水保護等級 JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 測定項目 イソプロピルアルコール濃度 寸法(mm) 170×90×40 電源 006P乾電池(9V) 本体質量(g) 300 分解能 0.1% 使用環境温度(℃) 10~35 温度補正(℃) 10~35(自動温度補正)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など トラスコ品番 329-6113 材質 (本体)アルミニウム合金。(プリズム)光学ガラス。(採光板)ポリカーボネート。(目盛補正ネジ)ステンレス。(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム 全長(mm) 約160 質量(g) 110 温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 最小目盛(%) Brix 0.2 外寸法(Φmm) 約30 測定対象 (液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など Brix測定範囲(%) 0.0~32.0
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。 検知対象ガス エタノール ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 接触燃焼式 検知範囲 0~5000ppm 指示精度 Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造 Exibd II BT3 警報設定値 250ppmまたは500ppm 表示方式 液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~5000ppm。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~500ppm(Lレンジ)。0~5000ppm(Hレンジ) 警報方式 ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単3形アルカリ乾電池×4本 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×162×36 質量(g) 約450(電池を除く) セット内容 本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)