アルミプーリーのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
498件の「アルミプーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂プーリー」、「丸ベルト プーリー」、「ワイヤ滑車」などの商品も取り扱っております。

ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。 外径(Φmm) 90 トラスコ品番 384-7764 材質 スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付 幅(mm) 11 質量(g) 182 内径(Φmm) 10 溝径(Φmm) 78.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

溝はテーパー状になっています。 六角穴付ネジで固定してあります。 このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。 YM-61モーターにも取付はできます。 ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm) 6.34 全長(mm) 14 外径(Φmm) 16
1個
269 税込296
当日出荷

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形 A 溝数 1 下穴径(Φmm) -
1個
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

呼び幅(mm) 15 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 アルマイト(白) 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) アルミ(A2017)
1個
7,498 税込8,248
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)


イースタン精工プーリー1294
ボールベアリング入りで、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。(Φ10までのワイヤ径に対応) トラスコ品番 195-1099 幅(mm) 24 材質/仕上 スチール(SPCC)/三価クロメートメッキ付 質量(g) 260 基本使用荷重(t) 0.080 使用ロープ径(mm) 最大10 溝径(Φmm) 80 外径(mm) 94.5 アズワン品番 64-8652-76 内径(mm) 12
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質 止め輪/スチール 材質(本体) S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング) スチール
1個
2,037 税込2,241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,788 税込3,067
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)


1個
特価
319 税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。 種類 Vプーリー 材質(ベアリング) スチール 材質(プーリ) ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(プーリー) ブラック
1個
1,261 税込1,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


呼び幅(mm) 10 材質 (プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 未処理 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)


1パック(20個)
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類 Vプーリー 溝数 1 リム幅w(mm) 17 ハブl(mm) 30 ハブs1(mm) 13 溝の形 M
1個
特価
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形 A 溝数 1 下穴径(Φmm) -
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)