アンカーブラケットのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
385件の「アンカーブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置アンカープレート」、「アンカー ステー」、「ブラケットアンカー」などの商品も取り扱っております。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼び M10 材質 ステンレス 材質/仕上 ステンレス ねじピッチ 1.5 適合 M10用 下穴径(Φmm) 12
1個
429 税込472
当日出荷

アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用 材質 SS400 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別 L字金具 材質 スチール 付属品 (フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上 ステンレス 厚さ(mm) 3 下穴径(Φmm) 14 寸法B(mm) 50 寸法K(mm) 75
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全柵専用アンカーブラケット用レベルスペーサーになります。AFKL型とAFKT型を併用して使う際の高さ調整用スペーサーです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質 アルミ 高さ(mm) 40 間口(mm) 34 トラスコ品番 124-5981 セット内容 六角穴付ボルト、ナット 質量(g) 50 奥行(mm) 30 アズワン品番 64-8403-49
1個
799 税込879
翌々日出荷

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定 全長(mm) 95 幅(mm) 50 穴径(Φmm) 14 質量(g) 98 材質/仕上 ステンレス
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別 L字金具 付属品 本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番 512-1973 材質 スチール 幅(mm) 35 シルバー 高さ(mm) 70 質量(g) 50 奥行(mm) 40 適合サイズ M6×45
1個
249 税込274
当日出荷

材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 表面処理 三価クロメートメッキ 厚さ(mm) 3 下穴径(Φmm) 14 寸法B(mm) 50 寸法K(mm) 75
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安全柵専用アンカーブラケットです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質 スチール セット内容 六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 2.0 穴径(mm) Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 鉄t3.2 質量(kg) 0.5 表面処理 ニッケルめっき 外形寸法D(mm) 92 外形寸法W(mm) 50 外形寸法H(mm) 28.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
5,698 税込6,268
当日出荷

セット内容 アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質 SS400 質量(g) 357 表面処理 亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,199 税込1,319
当日出荷

セット内容 アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質 SS400 質量(g) 852 表面処理 亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,189 税込2,408
当日出荷

セット内容 アンカーブラケットL型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質 SS400 質量(g) 744 表面処理 亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,749 税込1,924
9日以内出荷

様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途壁と書庫の隙間が多い場合に使用します。最大100mm離れた場合まで固定が可能です。 材質 鉄(SS400) 寸法(mm) 50×150×70 塗装 焼付け塗装
1個
1,498 税込1,648
当日出荷