アングルタイトナーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
89件の「アングルタイトナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン張り」、「vベルト テンショナー」、「スライドスプリング」などの商品も取り扱っております。

1個
1,785 税込1,964
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
付属品 標準アイドラー 種類 スナップアイドル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類 ローラー 材質 プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプ ボールベアリング一体成形 材質(ベアリング) スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
1個
13,127 税込14,440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
1個
11,587 税込12,746
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。 自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
材質 ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 材質(本体) ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー 材質(ねじ部) SUS304 最高使用温度(℃) 70 材質(スプリング) SUS302 チェーンスピード(m/min) 20(許容) 材質(バー) ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
1個
8,148 税込8,963
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,312 税込10,243
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。
型式 ラチェット 種類 スナップアイドル
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションオートスライドタイトナー
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 材質(ベース) SUS304 材質(シャフト) SUS304 材質(スプリング) SUS304WPB
1個
19,497 税込21,447
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)