アングルヘッドスパナのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
113件の「アングルヘッドスパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ 90度」、「オフセットスパナ」、「アングルヘッド」などの商品も取り扱っております。

アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。 材質 クロームバナジューム 商品構成 単品
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成 単品
1丁
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナ
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
商品構成 単品
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成 単品
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
立ち上がり角(°) 25(片側のみ) 商品構成 単品
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,380 税込2,618
当日出荷

樹脂トレイ(W265×D145×H35)付。1本に同サイズで異なるアングル角(30°、60°)を採用。スタンダードスパナ(15°)と異なる2つのアングル角度で作業範囲が広がります。口径部は応力が集中する部分を強化した口開きしにくい設計、先端はアゴが小さく邪魔になりにくいスッキリした形状です。
トラスコ品番 807-0946 セット内容 【アングルヘッドスパナ】NS3-08、10、12、13、14、17 質量(g) 440 商品構成 セット品
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。 4~17mmの13本セット。
セット内容 薄口スパナ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17mm) 質量(g) 350 商品構成 セット品
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料 (0.2MB)
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 厚さ(mm) 3 商品構成 単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対辺(mm) 5.0 全長(mm) 78 エスコ品番 EA615A-5 材質 クロム合金鋼 厚さ(mm) 2 商品構成 単品
1個
2,380 税込2,618
当日出荷

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成 単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成 単品
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm) 5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番 370-8454 質量(g) 60 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本組)
839 税込923
当日出荷

180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)