- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- アングルベンダーのおすすめ人気ランキング
アングルベンダーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新98件の「アングルベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル加工機」、「アングル 切断 工具」、「ローラー ベンダー」などの商品も取り扱っております。
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)アングル
鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
出力(kN[tonf])
118[12]
電源(V)
AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)
980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×385×330
付属品
フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)
約6
質量(kg)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番
764-0838
能力
曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
トラスコ品番
455-7468
質量(kg)
40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
320×505×255
最大加工能力
L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。
仕様
誤作動防止センサー付
付属品
商品ケース
トラスコ品番
456-8559
質量(kg)
8.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
140×240×145
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)
1400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
15
コード長さ(m)
2.9
仕様
最大加圧kN[t]:275[28]
付属品
六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ
トラスコ品番
455-7484
質量(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
336×430×725
出力(kN)
275
ストローク長(mm)
(主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機
最大ストローク(mm)
34
電源(V)
AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)
2.2
定格電流(A)
9.5
キャブタイヤコード(m)
5(2mm24芯)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
68.65[700]
タンク油量(L)
13.5
付属品
フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本
最大加圧力(kN[tf])
490[50]
仕様
最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6。無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
本体質量(kg)
約800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番
395-7721
質量(kg)
16
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
180×245×215
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
251
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
446×227×102
仕様
二重絶縁
付属品
両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)
7.2
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
出力(t)
17(ベンダ)、23(Vノッチ)
最大曲げ能力
SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)
14
刃長(mm)
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×135×320
最大切断能力(mm)
幅/200
アズワン品番
64-5179-50
曲げ幅(mm)
最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
229×127
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
アングル加工機本体です。
用途アングル加工に。
消費電力(W)
1050
電源(V)
AC100
入力電圧(V)
AC100
定格電流(A)
11
仕様
誤作動防止センサー付
付属品
スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース
トラスコ品番
456-8583
質量(kg)
7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
227×467×102
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品
分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)
1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)
10~13
質量(g)
2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
加工可能板厚(mm)
鉄板1.5(max)
ラムストローク(mm)
19
質量(kg)
110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×510×1510
加工寸法(mm)
152×152
トラスコ品番
852-2815
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)鉄工
鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット
出力(kN[tonf])
245[25]
電源(V)
AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)
980
付属品
フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)
約7
質量(kg)
34
長さ(mm)
250
幅(mm)
345
高さ(mm)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能。
標準セットで最大、 SUSアングル75×75×6mmの加工が可能。
Vノッチ・ベンダが本体一体型。
本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。
金型交換不要で、 6種類の加工が可能:Vノッチ90°、アングルベンダ※最小曲げ寸法は200mm角、角逃げ、コーナーカット45°、コーナーカット90°、角切り
カンタン操作:Vノッチとベンダ加工をレバー1つで簡単に切替。
加工材料
鉄・SUS
トラスコ品番
772-6678
寸法(mm)
W130×L295×H124
質量(kg)
7
品名
アングルベンダー
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷