アース線キットのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
91件の「アース線キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース 線 端子」、「丸型端子 アース」、「アースワイヤー」などの商品も取り扱っております。
アース線キット ホーザンランキング1位
ホック付アース線の導入に必要な部品が全て揃ったキット。 着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
セット内容F-129(アース線(アースシール付)、F-29-2(ポンチセット)、ジャンパホック(2組入)取扱説明書(0.25MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷

アースケーブルキット SUS(エスユーエス)ランキング2位
用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
179税込197
当日出荷

アース線キット 摂津金属工業ランキング3位
摂津金属工業アース線キット
SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。
適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298税込3,628
5日以内出荷

グランドアース線 ホーザンランキング4位
導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2トラスコ品番117-3367質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
1,998税込2,198
当日出荷

アースケーブル サンワサプライランキング5位
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8仕上外径(mm)3.1導体外径(Φmm)1.5ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(m)アーシング線:4適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル1本ナットM6:5個端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)8
1セット
2,398税込2,638
当日出荷

接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)トラスコ品番282-0838質量(g)37アズワン品番64-3974-41
1袋(5個)
1,688税込1,857
当日出荷

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0
1巻
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホーザンアース線
ホックタイプのアース線。 着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
径(Φmm)7(ホック)ケーブル長(m)2取扱説明書(5.31MB)寸法(mm2)1.25
1個
599税込659
当日出荷

ホーザンアース線
コード長さ(m)(実効)1.6仕様ワニグチクリップ付、1MΩの抵抗入トラスコ品番436-2624RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

F-24 アース線を導電性マットなどに取り付けるためのオス型ホックです。
適合導電性カラーマット各種径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
359税込395
当日出荷

カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2トラスコ品番407-4076質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,798税込1,978
当日出荷

1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日東工業アース線
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子質量(kg)0.1外形寸法L(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
4,398税込4,838
当日出荷

仕様2本入り Φ3.5mmギボシ付 長さ600mm適合車種ネジ径10mmのウインカーに適合_※カワサキ車不可
1セット(2個)
299税込329
当日出荷


1個
899税込989
当日出荷

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)