インデックステーブルのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
143件の「インデックステーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動割り出し台」、「DDモーター」、「ダイレクトドライブ」などの商品も取り扱っております。
回転ステージ 中央精機ランキング1位
中央精機回転ステージ
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ移動ガイドクロスローラベアリング仕様(心振れ)0.01mm表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.004°平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ベース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向モーメント剛性(sec/N・cm)0.15面振れ(mm)0.015使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)20(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)鋼材
1個
279,800税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メガトルクモーター PS・PNシリーズ モーター NSK(日本精工)ランキング2位
1個
219,800税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ロータリーテーブル TRUSCOランキング3位
1台
89,980税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手動割り出し台 ユキワ精工ランキング4位
ユキワ精工手動割り出し台
DMBシリーズ型は、その操作性においては他に類を見ない極めて独創的な“ワンタッチ方式”の構造となっております。従ってフライス盤、ボール盤、スロッター等の加工の割出作業を高能率、高精度に進める事が出来、生産方式の合理化、省力化に御活用いただけます。操作はワンタッチで迅速。マスター部の交換不要。クランプの力が極めて強力。割出精度は精密。
コレットチャック寸法(mm)MAX25割出数24等配。2、3、4、6、8、12等配及び15°単位の不等分割。割出精度累積60秒以内
1個
199,800税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーインデックステーブル(MT) 加茂精工(KAMO)ランキング5位
エアー駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
用途電気が使用できない環境下や簡潔な構成で装置を組みたい方向け
1台
189,800税込208,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割出からクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。 割出の変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。 不等分割にも大変便利です。
用途手動型単能割出台です。仕様縦横兼用タイプトラスコ品番116-6689質量(kg)6テーブル径(Φmm)112割出数2、3、4、6、12等分割出精度120秒以内
1台
179,800税込197,780
4日以内出荷

1個
159,800税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミスターマイスターロータリーテーブル
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工テーパー穴/MT-2アズワン品番64-5179-44回転盤径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800税込142,780
翌々日出荷

モータ駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー
用途インダクションモーターとユニット化、低コストかつ簡単制御で装置を組みたい方向けセンサー直流2線式(割出確認)制御コントローラパック(SB50W付属)
1台
199,800税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2068種類の商品があります)

特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割り出しからクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。割り出しの変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。不等分割にも大変便利です。
用途手動型単能割り出し台です。割出数2、3、4、6、8、12、24等分割出精度60秒以内タイプ縦横兼用タイプ
1台
339,800税込373,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シグマ光機回転ステージ
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質真鍮ストローク粗360°微±5°(回転)精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転)表面処理スーパーブラッククローム
1個
24,980税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギガ・セレクション縦横兼用ロータリテーブル
テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
1台
45,980税込50,578
翌々日出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動量(ツマミ1回転)約0.8°
1台
25,980税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用)適合チャック4爪チャック付属割出精度0.1mm/50mm
1台
109,800税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ移動ガイドボールベアリング仕様(心振れ)0.01mm表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980税込109,978
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々材質(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ寸法(Φmm)(本体)370テーブル径(Φmm)500全高H(mm)185テーブル厚さ(mm)8
1台
349,800税込384,780
16日以内出荷

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ
1個
90,980税込100,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テーブル径:400パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-5トラスコ品番837-8509材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)130テーブル径(Φmm)400ギア比90:1
1台
699,800税込769,780
30日以内出荷