- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- インナークランプのおすすめ人気ランキング
インナークランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新169件の「インナークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径チャック」、「内径クランプ」、「パイプ 拡張」などの商品も取り扱っております。
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)
SCM435
材質(口金)
SNCM439
表面処理(ワッシャー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)
HRC33~39
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)
SUS304
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
材質(口金)
SKD61
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)
焼入焼戻
熱処理(本体)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC47~53
硬度(口金)
HRC47~53
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品
Oリング1個
色(口金)
シルバー
材質(口金)
A7075
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)
SCM435
熱処理(本体)
焼入焼戻
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品
Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個
色(口金)
ブルー
材質(口金)
A7075
材質(セルフカットワッシャー)
S45C
表面処理(セルフカットワッシャー)
四三酸化鉄皮膜
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合
Compact7、Compact9
把握径(Φmm)
正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番
64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。
円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。
Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど
材質(ゴム)
糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~50
給油
不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
シートポスト径調整用のスペーサーです。
2つ(インナー、アウター)のスペーサーを組み合わせることで、調整が可能です。
色
シルバー
質量(g)
15
側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプアンクランプします。
多数個取りのワークに便利です
クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
クランプ力(kN)
15
許容締付トルク(N・m)
47
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式
手動式油圧シリンダー
最大荷重(kg)
50
動力
手動油圧式
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様
内爪・外爪両用爪付
セット内容
ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質
スチール
タイプ
3ツ爪タイプ
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
8~30
全長(mm)
135
材質(本体)
スチール
エスコ品番
EA319E-30
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。
クランプストロークは、0.5mmあります。
ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1
M3×0.5
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
材質(クサビ)
S45C
表面処理(クサビ)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)
焼入焼戻