- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- ウエイト50gのおすすめ人気ランキング
ウエイト50gのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新36件の「ウエイト50g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釣りおもり」、「板 おもり」、「カーテン おもり」などの商品も取り扱っております。
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとしてタイプ5/10g刻み材質鉄幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3表面処理クロームメッキ質量(1本)60g公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
接着面を強化するため接着面が扇型になっています。
粘着テープでホイールに接着し使用します。
用途トラック・バス用幅(mm)25
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質鉛テープ種類両面テープ黒
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の真鍮素材です
材質真鍮寸法(mm)20×20×20
1個
¥309税込¥340
当日出荷
マルエム(自動車用品)TB用 単品貼付けウエイト
仕様TB用の強力白テープ使用材質鉛適合車種トラック・バス
C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
内容Φ10×15mm(1個)、Φ10×20.5mm(1個)
1組
¥1,500税込¥1,650
4日以内出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉄厚さ(mm)3(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)約3タイプ5g刻み公差(g)±3%
シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。
メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類その他材質(本体)真鍮適合ねじM3仕上処理ニッケル