- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ウエルディングナットのおすすめ人気ランキング
ウエルディングナットのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新88件の「ウエルディングナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ナット SUS」、「T型溶接ナット」、「ツバ付 ナット」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
生地
材質
鉄
表面処理
生地
材質/仕上
鉄/生地
表面処理
生地
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス
種類
その他金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
11.6~12
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
15
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
2.5
寸法d4(mm)
23
寸法d5(mm)
3.5
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質
鉄/生地
仕様
1A
2018年トラスコ掲載ページ
2 0435
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
有色クロメート処理
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質
鉄/生地
仕様
2A
2018年トラスコ掲載ページ
2 0435
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径
M12
仕様
1A
ねじの呼び
M12
2018年トラスコ掲載ページ
2 0434
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじの種類
ナット
寸法B(mm)
14
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質
鉄/生地
仕様
1B
2018年トラスコ掲載ページ
2 0435