- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ウレタン付きストッパーボルトのおすすめ人気ランキング
ウレタン付きストッパーボルトのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新107件の「ウレタン付きストッパーボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m6 30mm ボルト」、「ストッパーボルト」、「ウレタン付ストッパボルト」などの商品も取り扱っております。
付属品
六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBUH
寸法F(mm)
8
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
15
寸法D1(Φmm)
14
寸法L3(mm)
15
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワークのキズを防ぎます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途トグルクランプ用部品
材質
構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
ワークストッパーとしてご使用下さい。
ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)
SCM435
表面処理(本体)
四三価鉄皮膜
材質(パッド)
ポリウレタン
硬度(本体)
HRC33~39
硬度(パッド)
ショアA90
色(パッド)
オレンジ
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品
六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBFH
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途トグルクランプ用部品
トラスコ品番
409-3925
適合機種
STD08F
材質
ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
寸法(mm)
(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5
全長(mm)
25
質量(g)
5
対辺(mm)
(六角)7、(四角)8.1×9.5
ねじ寸法(mm)
M4×P0.7
1組
¥659
税込¥725
当日出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質
オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状
丸形
硬度
ショアA55±5
接続方式
片端おねじ
色(本体)
ブラック
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品
六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBRH
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
42
質量(g)
6.5
ねじ寸法(mm)
M4×P0.7
ゴム硬度
ショア70度
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1732
セット内容
ナット2個
材質
ステンレス
一般的なゴムストッパーです。
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個
材質
天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
色
黒
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質
ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。
セット内容
ナット2個
材質
鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1732
材質(本体)
ウレタン
色
黒
硬度
A90
付属品
六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 1本、金属カラー(SUS304) 1個
タイプ
SBU
RoHS指令(10物質対応)
対応