エアコンバリ取りのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
101件の「エアコンバリ取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒管 バリ取り」、「フレア バリ取り」、「銅管リーマー」などの商品も取り扱っております。
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質 PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度 90° 全長(mm) 162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品 スパナ×1 質量(g) 94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm) 3-20 柄幅(mm) 28.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径 1/4″~3/4″
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質 コバルトハイス(SKH55) 表面処理 TiNコーティング 適合被削材種 ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等 面取角度 90° 軸径(Φmm) 6.35 切刃形状 その他
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm) 125 質量(g) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

色々な材質の面取り・バリ取りに便利。 くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。 ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。 狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など 全長(mm) 160(本体:125) 質量(g) 55(本体:30) 使用範囲(mm) 1~16.5(内径用)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1枚刃の高精度銅管面取り工具。 切りくずが粉にならず除去が容易。
黒×オレンジ
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤 シャンク径(mm) 6.35 先端角(°) 90 種別 1枚刃 先端径(mm) 1 表面処理 チタンコーティング 切刃形状 その他
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質 高級炭素工具鋼 軸径(Φmm) 6.35六角軸。(インパクト対応軸) 切刃形状 その他
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質 コバルトハイス(SKH55) 表面処理 TiNコーティング 適合被削材種 非鉄金属 面取角度 90° 切刃形状 その他 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。 バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
セット内容 PRM234×1個/PRM456×1個
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

SK(新潟精機)六角軸プロメン
刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などに シャンク径(Φmm) 6.35 切刃形状 その他 シャンク形状 六角
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ブレードBC2201 トラスコ品番 114-1369 質量(g) 77 ハンドル NG1000
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属 仕様 ノンコーティング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。 適合管径 (内外径)1/8~7/8(3~22mm) 仕様 銅・アルミ用11枚刃 トラスコ品番 243-8828 質量(g) 180
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 負荷方向 主な用途 冷媒機器
1丁
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。 材質 HSS-CO 刃先角度(°) 90 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上 適正回転数(回転/分) 2000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用範囲(mm) 外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ) 使用環境 電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
1個
11,880 税込13,068
当日出荷

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容 ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質 ABS(本体) 適合軸径(Φmm) 3.2 ブレード ブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃) HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷