エアベントのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
340件の「エアベント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア抜き弁」、「排気弁 吸気弁」、「空気抜き弁」などの商品も取り扱っております。
水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質 本体:ステンレス鋼 材質(本体) ステンレス鋼 種類 空気抜弁 形式 フロート式 最高温度(℃) 100 接続 入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体 冷温水 材質(ディスク) FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa) 0.01~0.3 材質(フロート) 耐熱樹脂
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 入口/JIS R、出口/JIS Rc 最高使用温度(℃) 90 適合流体 冷温水 使用流体 冷温水 材質(ガスケット) 合成ゴム 材質(フタ) ステンレス鋼 材質(ディスク) 合成ゴム 適合圧力(MPa) 0.0.1~1.0 材質(フロート) ステンレス鋼
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB) (減音量)20以上 使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道法性能基準適合品 小型黄銅製
付属品 排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)。(ビニルチューブは付属していません) 質量(kg) 0.6 材質(本体) C3771ニッケルクロムメッキ 形式 フロート式 寸法H(mm) 112 寸法D(Φmm) 59 使用流体 水・温水 フロート ポリプロピレン 流体温度(℃) 5~100 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75[17.5] 適合流体 水・温水 端接続 JIS Rねじ(管端コアに対応しています) 材質(弁体・弁座) CAC(青銅鋳物)・合成ゴム 適合圧力(MPa) 1.0以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa) 21 質量(kg) 0.2
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵 質量(kg) 0.67 材質(本体) SUS(ステンレス鋼) 形式 フロート式 寸法H(mm) 163 寸法D(Φmm) 80 使用流体 水・温水・油(比重0.8以上) フロート SUS(ステンレス鋼) 流体温度(℃) 5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75[17.5] 適合流体 水・温水・油(比重0.8以上) 端接続 入口側:JIS Rねじ。排出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(弁体・弁座) SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム 適合圧力(MPa) 1.0以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法 リザーバータンクの上部に取付けて使用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質 (本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃) 115(MAX)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) ねずみ鋳鉄 形式 フロート式 最高使用圧力(MPa) 0.91 最高使用温度(℃) 93
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作動圧に達すると空気が排出されます 作業油を入れての輸送に適しています キャップが簡単に戻らない設計 外部からの粉塵も吸入しません 排出作動圧の変更も可能(オプション)
材質 ナイロン樹脂 耐熱温度(℃) (本体)80(MAX)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。 スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。 万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。 水道法基準適合品です。
使用流体 冷温水 適合流体 冷温水
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃) 121(100kPa) 形状 【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 最高使用圧力(kPa) 520(常温) 全長(cm) 5.3 材質 フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン 滅菌方法 未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能 除去率(%) 【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で) 流量(L/min) 【標準的/空気】40(差圧40kPaで) 直径(Φmm) 45 有効ろ過面積(cm2) 7.5 アズワン品番 63-4217-28
1箱(24個)
34,980 税込38,478
当日出荷

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 最高温度(℃) 90 寸法C(mm) 114 接続 JIS Rc 使用流体 冷温水・油(比重0.8以上) 寸法d1(mm) Rc3/8 材質(フタ) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 適合流体 冷温水・油(比重0.8以上) 材質(弁体) 黄銅 材質(弁座) 黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa) 0.01~1 材質(フロート) ステンレス鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
用途適応流体:冷温水 材質 黄銅 高さ(mm) 106 材質(本体) 黄銅 使用流体 冷温水 最高許容圧力(MPa) 0.7 適合流体 冷温水
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)