エアポンプ部品のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
290件の「エアポンプ部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気 入れ アダプター」、「液体専用吸引吐出クリーナー」、「エアポンプ」などの商品も取り扱っております。

トンボ口金(アダプター用) WINTEC(ウインテック)ランキング2位
アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。ブラック適合タイヤバルブ英式用
1個
329税込362
当日出荷

エアーヌキバルブ BIGM(丸山製作所)ランキング3位
BIGM(丸山製作所)エアーヌキバルブ
規格43~46フクム関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB)図解NoMKW110-MC ポンプ部品_No.44、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 エアーヌキバルブ_No.41、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.44、MKW10G ポンプ部品_No.39、GSW1007 ポンプ部品_No.41、KSW10-M ポンプ部品_No.42、GSW10-M ポンプ部品 エアーヌキバルブ_No.42、MSW-72-K ポンプ部品_No.42、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.44、GSW10C-M ポンプ部品 エアーヌキバルブ_No.42、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.44、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.45、CKW10G 動力噴霧機部品_No.44、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.43、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.43、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.43、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.41、GSW708 ポンプ部品 エアーヌキバルブ_No.42、MSW-72-M ポンプ部品_No.42
1個
5,298税込5,828
7日以内出荷


ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所ランキング5位
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
1個
4,898税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしにセット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
4,298税込4,728
当日出荷

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ仕様単独槽用、吐出専用付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個流体空気定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.5
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
66,980税込73,678
4日以内出荷


尾崎亀商店止水ゴムマリ
止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
直径(Φmm)約160深さ(mm)65
1個
609税込670
当日出荷

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。 ステンレス材質がSUS304とSUS316の2種類選択できます。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:金属モデル0~80℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
1個
98,980税込108,878
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用最高使用圧力(MPa)0.8適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1セット(2本)
259税込285
当日出荷

エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
種類その他容量(mL)(槽)約1400電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
1式
9,398税込10,338
当日出荷