- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- エアープレスのおすすめ人気ランキング
エアープレスのおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新243件の「エアープレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーボ プレス」、「卓上 プレス」、「ニュートンプレス」などの商品も取り扱っております。
手動型のものと同じ作動をします。
スピンドルのヘッド(刻印ヘッド)が製品にあたると、内蔵されているスプリングが縮まり、ある一定の量に下がるとスプリングが開放され、衝撃を発生させます。
通常はレバーをはずした状態で作業し、段取り替えや刻印内容を確認する時には、一旦エアを切り、手動操作を行います。
取扱停止中
三庄インダストリーテーブルプレス
アズワン品番1-9639-01寸法(mm)370×345×567質量(kg)35
1個
¥549,800税込¥604,780
92日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。
低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf])350(35)トラスコ品番491-5411ストローク(mm)105質量(kg)160奥行(mm)700内寸(mm)【フレーム】400全高1100mm(手動ハンドル除く)作業面寸法(mm)270~370
1個
¥699,800税込¥769,780
3日以内出荷
1個
¥39,700税込¥43,670
当日出荷
マサダ製作所卓上プレス
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。
作業台の上で簡易的な作業が可能です。
ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
ストローク(mm)150能力(t)10
RIKEN(理研機器)ミニプレスセット(手動式)
ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800税込¥197,780
3日以内出荷
仲精機ハンドプレス(トグル式)
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,980税込¥85,778
4日以内出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
アズワン小型熱プレス機
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製にストローク(mm)(熱板)0~90ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
アズワン小型熱プレス機 H300シリーズ
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1台
¥23,980税込¥26,378
13日以内出荷