- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- トリム・トリムシール
- エッジのおすすめ人気ランキング
エッジのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新19,039件の「エッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エッジカバー」、「ステンレス スロープ」、「TexWipe」などの商品も取り扱っております。
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
日動電工パイピタ19L型
L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。
梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。
L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。
E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。
接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
日本製の高品質モールです。
U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。
全長6m巻ですのでカットして使ってください。
長さ(m)6
ニシキ工業座卓兼用折りたたみ会議テーブル
脚部の切替で座卓としても使用が可能となります。
折りたたみ式でコンパクトに収納が出来ます。
天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
脚部は、スチールパイプ (□26)の焼付塗装となります。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。(H700時)
用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室高さ(mm)700(330)グリーン購入法適合
寺院用に適した高さのテーブルです。折りたたみ式でコンパクトに収納が出来ます。薄型の為省スペースで収納できます。畳を傷めない平板脚仕様です。ワイド脚設計で脚間にゆとりがあります。アルミ脚で軽量化している為、設置が楽にできます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))0.6mmピッチ 84極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:84●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.1A●ハウジング材質:LCP●幅:5.35mm●コード番号:195-5992アズワン品番65-7724-58
1個
¥1,898税込¥2,088
7日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート穴数0材種アクリルサービス分類オーダー・加工
軽自動車からミニバンまで。日本製。
用途ドアエッジを挟んで保護する。1~3mmの板厚のフチにご使用ください。幅(mm)9長さ(m)6
ニシキ工業ミーティングテーブル KZBシリーズ
折りたたみ式でコンパクトに収納が出来ます。脚部の切替で座卓としても使用が可能となります。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています(H700時)。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。
井上金庫販売折り畳テーブル ソフトエッジ 1860
天板がソフトエッジタイプです。
材質天板:24mm厚MDF+低圧メラミン/脚部:25mm角スチールパイプ粉体塗装/エッジ:PVCソフトエッジ/アジャスター:PE幅(mm)1800高さ(mm)700備考色は2色から選べます。奥行(mm)600
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)42材質アルミニウム
RS Pro 穴あきアルミシート、 6 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.7 mmRS Pro のこの穴あきアルミメタルシートは、フィルタリング及び設計用途に役立つパンチ穴パターンを備えています。厚さ 0.7 mm の 500 mm x 500 mm の正方形で、穴の直径が 6 mm です。 金属シートは、 Durable and easy の非磁性 3103-H14 グレードアルミ製です。縁付き境界線はナチュラル仕上げで、鋭利なエッジを除去して安全に取り扱うことができます。視覚的に魅力的な六角形の穴のレイアウトと、開いた区域の割合が 79% であることから、それはまた現代内部及び外部の設計のための独特な審美的特徴として役立つ。 この金属シートは、農業や建設などの産業でのさまざまな用途に役立ちます。液体のフィルタリング、空気汚染の低減、忙しい職場での光やノイズの減衰に役立ちます。特長と利点.穴あきアルミメタルシート .ナチュラル仕上げ .穴の直径は 6 mm .六角穴のレイアウト .長さ 500 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm .開放面積の割合は 79% です . 3103-H14 等級アルミニウムRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm。材料 = アルミ。フォーム = 有孔。幅 = 500mm。厚さ = 0.7mm。穴径 = 6mm。穴レイアウト = 六角形。オープンエリアの割合 = 79%。パターンナンバー = 13
1袋(3個)
¥15,980税込¥17,578
5日以内出荷
ワイドな視界と自然な距離感を確保する曲率半径(3000SR)を採用。
カストロール エッジは独自のフルード・チタン・テクノロジー(油膜強化技術)により、強靭な油膜を形成し、カストロール史上最高のパフォーマンスを発揮するエンジンオイルです。
フルード・チタン・テクノロジーにより強化された油膜は、ドライビングコンディションによりエンジンへの負荷が増加した状態では更に強靭さを持ち、金属パーツ同士の接触と摩耗を劇的に低減することにより、エンジン性能を最大限に引き出します。
あらゆるドライビングコンディションや気温においても、卓越したエンジン保護性能を発揮します。
摩擦を約15%低減し、カストロール史上最強のオイル皮膜を形成。
主要競合商品と比べ45%油膜が強化され、エンジン内部の金属同士の接触を減らします。
オイル皮膜の耐久性が従来の商品に比べ、約140時間長く持続します。
本製品はCO2ニュートラルに認定された商品です。製品設計に施したCO2排出量への配慮に加え、CO2削減プロジェクトで創出された「カーボン・クレジット」を活用し、CO2の排出量を実質ゼロとしました。
SAE5W-30ベースオイル全合成油APISP危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC3危険物の性状非水溶性
TexWipe(テックスワイプ)シールエッジワイパー(ThermaSeal(TM))
吸水性に優れています。標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。半導体やマイクロエレクトロニクスの拭取り・清掃などに適しています。端をレーザーカットしており、発塵を低減しています。
寸法(mm)230×230材質ポリエステル長繊維100%アズワン品番3-6996-01
1袋(75枚×2袋)
¥6,998税込¥7,698
当日出荷