- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- エンジンチェーンソーのおすすめ人気ランキング
エンジンチェーンソーのおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新540件の「エンジンチェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 エンジン チェーンソー」、「チェーンソーメーカー」、「STIHL」などの商品も取り扱っております。
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定
材質
樹脂/スチール
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
エンジンタイプ
空冷2サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスターター(ダンパー付き)
給油方式
自動
保証期間
1年
点火プラグ
NGK BPMR7A
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)
(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグ
CJ-8Y
付属品
プラグレンチ
質量(kg)
3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
237×580×212
排気量(mL)
30.1
使用燃料
25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)
0.24
オイルタンク(L)
0.18
エンジン形式
2サイクルエンジン
始動方式
Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)
30
チェーン形式
91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
点火プラグ
NGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
始動方式
リコイルスターター
給油方式
自動給油式
混合比
25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)
エンジン型式
単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる取り回しやすく作業性の良いエンジンチェンソーです
●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです
●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です
●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です
●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です
●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断
排気量(mL)
30.1
質量(kg)
(本体)3.4、(全装備)4.0
付属品
ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1
材質
ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30
型番
ES-3035
ハンドル
トップハンドル
使用燃料
混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能
簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)
0.25
オイルタンク(L)
0.15
点火方式
電子制御
キャブレター
ダイヤフラム式
給油方式
自動給油式
電源タイプ
エンジン式
点火プラグ
NGK BPM8Y
ソーチェーン
91PX-52E
取扱説明書
(6.64MB) (0.35MB)
振動3軸合成値(m/s2)
4.2
ガイドバー長さ(mm)
350
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)
25
質量(kg)
2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×201×196
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能
チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
燃料タンク容量(L)
0.19
スパークプラグ
CMR7H
始動方式
Softスタート
振動3軸合成値(m/s2)
4
オイル量(L)
0.14
新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載
山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台
デコンプ&softスタートで始動性向上
ハードノーズバー仕様もあります
排気量(mL)
50.2
質量(kg)
4.8
仕様
慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構
形状
先端交換式スプロケットノーズバー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
395×235×290
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
燃料タンク容量(L)
0.5
スパークプラグ
BPM8Y
始動方式
デコンプ&softスタート
振動3軸合成値(m/s2)
5.2
バー(cm)
48
オイルタンク容量(L)
0.28
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。
堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグ
NGK BPMR7A
質量(kg)
4.7
排気量(mL)
38
チェーン形式
3/8[S93G]、52コマ
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.0[300]
チェーン形式
25AP-42E
付属品
丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)
4.3
カーボンブラシ呼び番号
430
長さ(mm)
(ガイドバー)115
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
18
適合バッテリー
マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
386×233×271
乾燥質量(kg)
3.7
燃料タンク容量(L)
0.28
点火方式
フライホイールマグネト
始動方式
softスタート
点火プラグ
NGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)
34.4
振動3軸合成値(m/s2)
5
オイルタンク容量(L)
0.23
●小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです
●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです
●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです
●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です
●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます
用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採
排気量(mL)
34
質量(kg)
(本体)4.0、(全装備)4.6
付属品
ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1
材質
ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK5・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30
型番
ESK-3435
ハンドル
リヤハンドル
使用燃料
混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能
簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)
0.25
オイルタンク(L)
0.26
点火方式
電子制御
キャブレター
ダイヤフラム式
給油方式
自動給油式
電源タイプ
エンジン式
点火プラグ
NGK BPM8Y
ソーチェーン
91PX-52E
取扱説明書
(7.05MB) (0.35MB)
振動3軸合成値(m/s2)
4.6
ガイドバー長さ(mm)
350
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)
3.4
排気量(mL)
35.2
チェンタイプ
91PX
全長(cm)
30
燃料タンク容量(L)
0.25
スパークプラグ
NGK CMR6H
キャブレター
ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)
23
全幅(cm)
23.5
バー(cm)
35
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式
91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)
4.8
長さ(mm)
(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
773×215×235
質量(kg)
5.2(バッテリ含む)
電圧(V)
18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~1200
●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる力の入れやすいタイプのエンジンチェンソーです
●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです
●取り回しがしやすく低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです
●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です
●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断
切断有効長さ(mm)
350
ソーチェーン
91PX-52E
点火プラグ
NGK BPM8Y
付属品
ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1
材質
ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30
質量(kg)
(本体)3.6、(全装備)4.2
排気量(mL)
30.1
型番
ES-3135
ハンドル
リヤハンドル
使用燃料
混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能
簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)
0.25
オイルタンク(L)
0.15
点火方式
電子制御
キャブレター
ダイヤフラム式
給油方式
自動給油式
バー全長(mm)
350
電源タイプ
エンジン式
取扱説明書
(6.62MB) (0.35MB)
振動3軸合成値(m/s2)
6.4
ガイドバー長さ(mm)
350
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]
14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)
4.7
仕様
二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品
チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)
3.9
リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。
エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。
大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。
サイドアクセスオイルアジャスター。
チェーン張りが簡単なインテズバー。
パワーシャープ対応ガイドバー。
寸法(mm)
ガイドバーサイズ:350mm(14インチ)
点火プラグ
CJ-6Y
適合
チェーンソー刃:91PX-52E
燃料
2サイクル混合燃料(25:1混合)
排気量(mL)
34.9
燃料タンク容量(L)
0.34
オイルタンク(L)
0.3
エンジン形式
環境対応2サイクルエンジン
始動方式
Rスタート
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。
X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグ
NGK CMR6H
質量(kg)
3.92
排気量(mL)
35.2
チェーン形式
3/8"[91PX]、52コマ
1台
¥57,980
税込¥63,778
16日以内出荷
環境に優しいECOエンジン。
独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。
スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。
エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)
(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグ
CJ-8Y
付属品
プラグレンチ
質量(kg)
3.4
タンク容量(L)
燃料/0.24、オイル/0.18
排気量(mL)
30
使用燃料
25:1混合燃料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×230×241
エンジン形式
2サイクルエンジン
始動方式
Rスタート(リコイル方式)
チェーン形式
91PX-52E
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。
枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。
カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)
25
質量(kg)
2.3
仕様
【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり
安全装置
チェーンブレーキ標準装備
スパークプラグ
NGK CMR7H
燃料混合比
50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方法
軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動3軸合成値(m/s2)
4
排出ガス対策型
3次規制適合
オイルタンク容量(mL)
140
燃料タンク容量(cc)
190
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。
Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。
音も静かで住宅街でも安心して使えます。
さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。
安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。
バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)
2.0
最大切断能力(mm)
(木材)Φ160
チェーン長(mm)
200
使用チェーン
90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)
60
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー数
2
質量(kg)
約2.3(電池含む)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
17.5×55×26
付属品
18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
作業量(目安)
(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本
トラスコ品番
769-7651
電圧(V)
18
チェーンスピード(m/s)[m/分]
約3.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷