オイルストーンのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
150件の「オイルストーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルストーン 細目」、「アーカンサスストーン」、「油砥石 極細目」などの商品も取り扱っております。
オイルストーン#400 DAYTONA(デイトナ)ランキング1位
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度400寸法(mm)100×25×13
1個
969税込1,066
当日出荷

オイルストーン SK11ランキング2位
角砥石タイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途一般刃物、機械部品、スキー・スケートエッジ等の研磨作業。
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

油砥石極細目(A角) 大和製砥所ランキング3位
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別粒度400(極細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オイルストーン専用油 SK11ランキング4位
オイルストーン潤滑油
用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。適合範囲オイルストーン成分鉱物油100%容量(mL)100質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145粘度ISO10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
669税込736
当日出荷

油砥石細目(A角) 大和製砥所ランキング5位
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目)種別砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用仕様角砥石砥材溶融アルミナ適合材刃物・工具
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えました。優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。
用途油砥石用・一般家庭用の潤滑容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
539税込593
当日出荷

鉄や鋼等、抗張力の高いものの研削や取り代の多い研削にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度220寸法(mm)100×25×13
1個
969税込1,066
当日出荷

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度180(中目)種別砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

砥石に油を染み込ませて使用します。 硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。 特に高度仕上面を要求する作業に最適です。粒度#3000砥材A(アルミナ質砥粒)
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天然研磨石
仕様アーカンサスストーン、細目エスコ品番EA588GD-22
1個
14,800税込16,280
当日出荷

1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
2,420税込2,662
当日出荷

粒度極細目対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒A
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。砥材A砥粒(褐色アルミナ質)適合材金属、彫刻、ドリルなど
1本ほか
699税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス長さ(mm)100幅(mm)25厚さ(mm)13砥粒A
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。 別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。粒度320相当
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
6,240税込6,864
当日出荷