- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- オーロラのおすすめ人気ランキング
オーロラのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新825件の「オーロラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラミネートカッター」、「天吊りモニター金具」、「テレビ 吊り下げ」などの商品も取り扱っております。
オーロラ天吊金具 大型ディスプレイ用
60インチクラスの大型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)6.3取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400積載荷重(kg)~50傾斜角度(°)0・10・20対応インチサイズ~60インチ関連資料寸法図 寸法図取扱説明書(48.6MB)
SHOW UPファントムオーロラスペース
神秘的なオーロラカラーでベースカラーを変えることでバリエーションが無限大、様々な発色を楽しめます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY色レインボー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.32MB)危険物の性状非水溶性
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用適合蛇口外径(Φmm)14~18材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)カバーなし材質(本体)ポリプロピレンキャスターなし噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー巻取形式手動
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途交換用材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス仕様オーロラ2・3専用トラスコ品番818-7555セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個適合ホースリールオーロラシリーズ(RD215FJ、RD220FJ、RD330FJ)
1個
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
SHOW UPSHOW UPベースカラー
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
HEADS(ヘッズ)オーロラメッシュファブリックロール-1/ホワイト
材質複合繊維幅(mm)750色ホワイト長さ(m)10
1パック(1巻)
¥1,798税込¥1,978
4日以内出荷
AURORA(オーロラジャパン)ユーティリティカート
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット/アルミ支柱用配線モール/アーム回転防止金具取付方式ディスプレイ:VESA75×75/100×100キャスター(mm)デザイン:Φ100
AURORA(オーロラジャパン)マルチカート
付属品ハンドル質量(kg)23.3材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)(総)90、(天板・中板・底板)それぞれ20まで天板高さH(mm)3段階調整可能(100mmピッチ)対応RoHSキャスター径(Φmm)100棚段数(段)3引出しなし天板有効寸法(mm)W580×D470mm
フィッシュアローファイヤーオーロラ68Fino(フィーノ)ピンクモデル
【しっかりと摘みながら巻く方におすすめのフィーノノブ(平型ノブ)。激流でも素早く巻けるハンドル長(68mm)のショートハンドル、ファイヤーオーロラ68fにピンクモデルが登場】リブレ特有のセンターナットを使うことで、巻きブレを排除、中空チタン製のノブを使用し、プレートは超々ジュラルミンを3D切削することで、高精度・高強度・軽量化を実現。ショートハンドルであえて巻きトルクを抑えることで小型ルアーから伝わる情報をアングラーに届けてくれます。ノブのカラーは最新のベイトフィネスリールから、ABUのオールドリールまでマッチする、ファイヤーオーロラカラーで仕上がっています。また、ピンクモデルはセンターナット、アルミカラーノブ、エンドキャップがピンクの派手過ぎない渓流に映える可愛いピンクになります。
色【センターナット・アルミノブ色・エンドキャップ】ピンク
日東エルマテリアル高輝度蓄光オーロラチェーン
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
蛍光灯や太陽光など可視光を蓄えて自発光するチェーンです。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
高密度ポリエチレンのため軽くて錆びません。
屋外耐候性に優れています。
用途倉庫や工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。
商業施設などの駐車場や出入口などに。
ディスプレイなどの装飾として。
通常のチェーンで引っかかりやすい箇所へ。材質HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材色薄グリーン引張強度25kgfリング寸法(mm)線径6×縦20×横34質量(g/m)約70最大輝度(cd/m2)【りん光(200ルクス・20分照射)】140(20分後)
フィッシュアローファイヤーオーロラ66-74 チタン/チタン
【スーパーライトジギングからディープ鯛ラバに最適!ノブは小型の「EP40」を採用したスタイリッシュなセッティング】
色【センターナット・アルミノブ色・エンドキャップ】チタンカラープレート【メインプレート】BJ66-74チタン
AURORA(オーロラジャパン)中継用接続パネル
フィッシュアローファイヤーオーロラ87
【巻きスタイルに特化した87mmクランク「Glide87」。ノブは多大な支持を得たFino+をセレクト】巻きスタイルにアジャストした87mmのクランクは、リプレが専用設計した最近の「グライド87」。さらにしっかり握ることができるフィーノ+とのコンビネーションで、巻き取り感がしっかりと伝わり、丁寧にルアーをトレース可能。ファイヤーオーロラならではの美しいカラーリングがより存在感を引き立てます。
プレート【メインプレート】グライド87チタン
ゴージャスな演出に欠かせないきらめくシートです。
クシャクシャにするとより一層キラキラ輝きます。
下地の色や周りの明るさによって色の見え方が変化します。
工作素材などにも!
材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.018長さ(m)5縦(mm)900
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]ラメ粉グリッター
約1mmの六角形の形をしたオーロララメグ粉リッターです。ネイルやレジン、スライムなどに封入すると、キラキラ輝きます。
セット内容本体×1材質PET寸法(Φ×mm)30×20包装形態ケースプラスPP袋























![ラメ粉グリッター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono63033277-210219-02.jpg)