- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- カウルウインカーのおすすめ人気ランキング
カウルウインカーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新127件の「カウルウインカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェンダー マーカー」、「LEDカウルウインカー」、「ヘッドライト」などの商品も取り扱っております。
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。
※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様
12V5W
23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)
116
適合車種
カウリング 汎用
ライト寸法(mm)
35
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)
199×72×50
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
155
消費電流(mA)
DC24V/約65mA
固定方法
両面テープまたはΦ4mmのビス2本
TRLタイプのLEDウインカー。Eマーク取得品。
取付ねじ径(Φmm)
8
ラバーマウント方式により転倒による破損を軽減。8mmの取り付け穴があれば装着可能。
仕様
LEDウインカー
セット内容
2個入り
取付ねじ径(Φmm)
8
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)
6
材質
レンズ/耐熱アクリル樹脂。ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)
50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
124×33.4×25.5
電球の種類
LED
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)
DC24
仕様
24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)
118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
L200×W50×H33
穴開け加工とスクリュービスによる確実取り付けタイプ。台座はソフトラバーを採用、取り付け面にジャストフィット。(2個入り)
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色
アンバー
LED
チップ型6灯
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源
白熱球
ライト・ウエイト・LEDウインカー 軽量ポリカーボネート製(ユニバーサル2個入セット)
ライト・ウエイト・LED(2個入り)LED基盤付
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル仕様 ■ダブル仕様(ポジション対応)
■軽量ポリカーボネート製
■ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き■アフターパーツウインカーも遂にLED化の時代へ、車検基準適合の”Light Weight LEDウインカー”
・ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き)・シングルとポジションランプに対応したダブルの2種類のモジュールを用意しました。
・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。・LED対応”ワイドワットウインカーリレー”(別売り)への交換が必要です。
・ウインカー本体、LED基盤全てが安心の国内生産。
前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。
用途トラック・産業車両用
種別
トラック・バス・産業車両用
寸法(mm)
200×120×65
2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
形状
角型
コード長さ(mm)
100