- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- カプラー式逆止弁ソケットのおすすめ人気ランキング
カプラー式逆止弁ソケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新108件の「カプラー式逆止弁ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁 カプラ」、「逆流防止弁 カプラ」、「ストレーナー 逆止」などの商品も取り扱っております。
仕様逆止弁付
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。
本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム関連資料(0.76MB) (0.52MB)
ねじD:M14×1適合品番JF-1450SX(JW) JF-1451SX(JW) JF-1460SX(JW) 、JF-2450SX(JW) JF-2451SX(JW)
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
INAX(LIXIL)カプラー式ソケット部
適合機種JF-1450SX(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-6450SX(JW)
1個
¥2,098税込¥2,308
4日以内出荷
用途水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
用途水栓金具の二次側にご使用ください。付属品パッキン(1枚)付材質黄銅規格JWWA適合品機能逆流防止機能付き
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
INAX(LIXIL)ストレーナー付水抜式逆止弁
適合BF-1125MN、BF-1616HNL、BF-3145TN、BF-4646TN、BF-5145TN(DC)、BF-6145TN、SF-3335SN
ねじG1/2(テーパおねじ接続不可)関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気クラッキング圧力(MPa)0.02最高使用圧力(MPa)1使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03
三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
長さ(mm)16コア径(Φmm)13
1個
¥309税込¥340
当日出荷
ホース長さ(mm)1250色白適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
INAX(LIXIL)リリーフ式逆止弁付ソケットASSY(水側)
適合JF-1450SX(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2451SX(JW)ねじD:G1/2寸法B(mm)50.4
1個
¥3,098税込¥3,408
5日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類