カメラアダプターのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
1,184件の「カメラアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ角度左右調整台」、「カメラマウント」、「バックカメラ アダプター」などの商品も取り扱っております。
適合 フリップミラー及びR200SS、VSD100F3.8接眼部に取付け可能、Tリング(N)併用 質量(g) 242 外径×長さL(Φ×mm) 60×105
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

一眼カメラ接続用のアダプターです。お持ちのカメラに合う「Tリング(N)」と併用してください。
付属品 延長リング 長さ(mm) 50 質量(g) 40
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

トレイジャンサイエンティフィックジャパン顕微鏡用スマートフォンアタッチメント
スマートフォンを顕微鏡の接眼レンズに設置することができます。接続したスマートフォンで写真撮影や画像確認が行えます。
種別 4890001 アズワン品番 3-6138-01
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷


1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合 (鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦ レンズ倍率 0.5× レンズマウント Cマウント
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

一眼レフで天体写真を撮ろう お手持ちの天体望遠鏡にセットし、天体写真を撮影できる一眼レフカメラとアダプタのセット。天体観測で見た星空を高解像度の一眼レフカメラで撮影・記録しましょう。
セット内容 デジタル一眼レフカメラ、拡大撮影カメラアダプタ、Tリング 撮像素子 CMOS 有効画素数 約2410万画素 連続撮影速度 最高約3.0コマ/秒 シャッター速度(秒) 1/4000~30秒 インターフェース USB、HDMI 記録媒体 SD/SDHC/SDXCメモリーカード 付属品 バッテリーパック、充電器 適合 【天体望遠鏡の鏡筒】ビクセン SD103S鏡筒、SD115S鏡筒、A81M鏡筒、A105MⅡ鏡筒、A80Mf鏡筒、R130Sf鏡筒
1個
153,000 税込168,300
11日以内出荷

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォンのカメラ機能を使い、望遠画像の撮影が可能です。 別売のマクロスタンドV-MS1と組み合わせると顕微鏡カメラとして使うことができ、超接写画像を保存することが可能です。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に! スマートフォンなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。 双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様 推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903) 付属品 ストラップ 材質 プラスチック 寸法(mm) 64×34×31
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」とTVカメラの間にセットすることで、目盛板を映し込むことができます(別売TS-TVAが必要)。また、Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」と接眼レンズの間にセットすることで、接眼レンズでの観察ができます(別売OC-10、またはOC-20が必要)。
用途TVカメラへの目盛板映し込み、接眼レンズ使用のアダプタ 質量(kg) 0.02 寸法 (Cマウント)Φ25.4、32山/インチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
15日以内出荷

L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ビクセンTリング
天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
取付ねじサイズ 42(p=0.75)
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

興和オプトロニクスアダプターリング
「TSN-DA1A/DA10」、「TSN-VA2B/VA3」に接続して使用します。 接続するデジタルカメラ、ビデオカメラのフィルター径に合わせてお選びください。 28、30、30.5、37、43、46、52、55、58、62、72mmの11種類。
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g) 22
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)カメラセットアダプター1WAY
角度調整治具。-45~90°調整。1軸微動50mm。コンパクトな治具。
関連資料 寸法図
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷