カーブコンベヤのおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
261件の「カーブコンベヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブ コロコン」、「方向転換機」、「マルヤス機械 コンベア ベルト」などの商品も取り扱っております。
一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部) スチール カーブ内R(mm) 900 コンベヤ角度θ(°) 90 材質(ベアリング) スチール ローラ外径A(小径)(mm) 42.7 肉厚B(大径)(mm) 2.1 軸外径(Φmm) 12 ローラ強度(kg) 100(400Wの時) コンベヤ質量目安(kg) 55.7(400W・75Pの時)
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床置きタイプ、直線・カーブ・S字と自在に設置可能です。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。樹脂リンク、小径アルミローラを使用し軽量です。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。 トラスコ品番 855-0143 材質 ローラ:アルミ製、シャフトSSメッキ、リンク:POM、ベアリング:チール製 2018年トラスコ掲載ページ 8 1287
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm) 1678~4123 ローラー径(Φmm) 42.7 許容荷重(kg) 35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm) 46~133 材質(ローラー部) スチール 機高(mm) 565~840 配列 単列 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電源(V) AC200(単相) モータ出力(W) 25×4
1台
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm) 438~1383 ローラー幅(mm) 500 仕様 100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番 461-1217 材質 ローラー:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 30 許容荷重(kg) 40/4本 ピッチ(mm) 40~175 シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 535~835 機幅(mm) 634 ローラー径(Φmm) 38
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)カーブコロコントリプル
モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。 取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
材質 (金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
626 税込689
9日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
機長(mm) 1432~3952 ローラー径(Φmm) 42.7 許容荷重(kg) 30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm) 43~133 材質(ローラー部) スチール 機高(mm) 565~840 配列 混合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm) 450~1300 ローラー幅(mm) 478 材質 スチール 質量(kg) 約34.5 使用荷重(kg) 130 ローラー間隔(mm) 130 コンベア機高H(mm) 670~940 ローラー外径(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

マルヤス機械ミニミニワイド
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。 最大搬送質量100kgまで対応します。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 250 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 183 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 300
1台
859,800 税込945,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm) 42.7 許容荷重(kg) 40(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm) 43~133 材質(ローラー部) スチール 機高(mm) 565~840 配列 単列 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm) 758~1976 ローラー径(Φmm) 42.7 許容荷重(kg) 35(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm) 46~133 材質(ローラー部) スチール 機高(mm) 565~840 配列 単列 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電源(V) AC200(三相) モータ出力(W) 25×2
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。 トラスコ品番 855-0144 材質 スチール 2018年トラスコ掲載ページ 8 1287
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。 蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 300 質量(kg) 43 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)40 機長(cm) 200
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 300 質量(kg) 43 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)40 機長(cm) 200
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。 フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。 連結金具付きです。
ローラー幅(mm) 400 ピッチ(mm) (ローラー)40~137 全幅(mm) 523 全高(mm) 530~850 ローラー径(Φmm) 38
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。 鉄製のユニット製品と比べ、安価です。 取付・取外しや持ち運びも簡単です。 サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。 取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
仕様 マグネットシート タイプ 上向用 荷重 使用:取付イグチベアーによる
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm) 1836~3992 ローラー径(Φmm) 42.7(SUS430J1L相当) 質量(kg) 96 許容荷重(kg) 20(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm) 57~134 材質(ローラー部) ステンレス 機高(mm) 525~825 配列 単列 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,498,000 税込1,647,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
1個
359,800 税込395,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)