ガイドのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
64,168件の「ガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門扉レール」、「ガイドレール」、「ガイドバー」などの商品も取り扱っております。
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本ほか
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フジ門扉用枠付ガイドローラー ヤボシランキング2位
ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付は溶接・ビス止、いずれも可。
用途門扉用のガイドローラー(枠付)材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)、枠:SPHC・クロメートメッキ種類新型適合扉厚(mm)60まで
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ガイドローラー ステンレス枠 ヨコヅナランキング3位
下部のレール1本で済みます。 取付け場所の狭い所に最適。
用途1本レール門扉用仕様ステンレス枠/枠付トラスコ品番342-7528材質(ローラー部)LPプラス使用範囲(mm)(門扉幅)20~75材質(軸)SUS304(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)オールステンレス5mm SUS304。ボルトナット SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷

アジャスト用ガイドローラー ステンレス枠 耐ナイロン ヨコヅナランキング4位
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。質量(g)1305取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)ステンレス5mm SUS304。ボルトナット SUS304
1セット(2個)ほか
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
1本ほか
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。質量(g)1335取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
1セット(2個)ほか
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3270材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)SUS304(M10×90)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3261材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)
1個
669税込736
当日出荷

スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
5,998税込6,598
4日以内出荷

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エスコ品番EA987SJ-13材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304全長(mm)212穴径(Φmm)9ローラーサイズ(mm)【タテ】50、【ヨコ】36
1個
21,600税込23,760
翌日出荷

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
1本
489税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドレールMRS20型専用トラスコ品番377-0273材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6仕上高摺動グレード/素地難燃性UL94HB許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
1個
459税込505
当日出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。 ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
1個
3,400税込3,740
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS型
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
1本
839税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

用途1本レール門扉用etc.材質(ローラー部)6PA(T)材質(ボルト)ボルトナット 鉄ジンクロメッキ付 M12質量(g)240
1個
999税込1,099
当日出荷

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。質量(g)115材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)SUS304(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。質量(g)115材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)-
1個
849税込934
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ガイドレール
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)幅(mm)30高さ(mm)18.3種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1個
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)