ガスロースターのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
145件の「ガスロースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 魚 焼き 器」、「焼肉 ガス ロースター」、「焼肉」などの商品も取り扱っております。
高級焼肉器 じゅん 山岡金属工業ランキング1位
山岡金属工業高級焼肉器 じゅん
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄質量(kg)17寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110接続口径(Φmm)9.5
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニランキング2位
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90
1台
7,998税込8,798
当日出荷

焼肉ロースター Y-18T型 王者 ヤマキンランキング3位
焼肉店からご家庭まで、幅広くご愛用いただいているガス高級焼肉器「王者」がリニューアル。新開発バーナーを採用し、本体を支える脚部分も強化し安定感がアップしました。本格鋳物プレート×強火力なガスとの相性が良く食材を美味しく焼き上げます。
質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×286×110材質本体:ステンレス/鉄板:鋳物鉄
1個
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホースレスバーナー フェニックスデントランキング4位
フェニックスデントホースレスバーナー
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84
1台
33,900税込37,290
当日出荷

石焼コンロセット テスクランキング5位
遠赤外線効果のある石焼。 石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。 油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。 石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)80材質石板;富士山熔岩石木台;ねずこ材ゴトク・火皿;アルミ合金
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。 焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。消費電力(W)1100コード長さ(m)1.5質量(kg)4.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)方式両面焼き方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)取扱説明書(0.53MB)
1台
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガスの火力で、素早く・美味しく、卓上バーベキューを楽しめる。
材質本体・ボンベカバー・水入れ:鉄(粉体塗装)、バーナー・輻射熱板:ステンレス鋼、焼き網:鉄(クロムめっき)、器具栓つまみ:ABS樹脂質量(g)2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×221×130安全装置圧力感知安全装置点火方式圧電点火方式火力(kcal)2000(2.3kW)ガス消費量(g/h)約165
1個
11,980税込13,178
当日出荷

魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。 長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。 フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。 蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。 ヒーターの拭き掃除も可能です。 30分のタイマー付きです。
レッド寸法(mm)496×306×192質量(g)4200材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1100タイマー30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)コード長さ(m)約1.5保証期間お買い上げ日より1年間
1個
8,998税込9,898
翌々日出荷

人気のXGRILLに吸煙機能が搭載!更に匠のたこ焼きプレートが付いて登場。吸煙して調理中の煙を大幅削減。油飛沫も削減してお手入れ簡単。高火力230度で早く・おいしく食材が焼ける。小さな食材も焼けるマルチスペース搭載。水洗い対応。タッチ操作パネル。マグネットプラグ採用。コンパクト設計。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 波型プレート パーティ 女子会 一人暮らし 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 エックスグリルプレミアム 平面プレート Xグリルプレミアム 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙 出ない 少ない 吸煙 スモークレス 油はねしないセット内容本体、焼き肉プレート、たこ焼きプレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード質量(kg)4.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300プレート焼き肉プレート、たこ焼きプレート安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)約1.9モード設定焼き肉モード、たこ焼きモード保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5操作部形状タッチスイッチ式ファン焼き肉モード時に設定可能温度設定保温/140度/170度/200度/230度取扱説明書(2.05MB)
1台
26,980税込29,678
5日以内出荷

カセットボンベ式の屋外使用専用コンロ。 焼肉や海鮮焼きが、ガスコンロで焼き上がり。 ガスの火力で美味しく調理。着脱カンタン。 圧力感知安全装置付き。
用途キャンプ、アウトドアで手軽に網焼きバーベキューが出来る。バーベキューコンロ、BBQコンロ、カセットコンロとして。
1台ほか
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×147
1個
48,980税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

炙りや専用の網を通常付属1枚にプラス4枚をセットした商品。お餅、野菜、お肉などいろいろな食材を網で焼いたり、炙ったりして楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90
1セット
12,980税込14,278
6日以内出荷

フェニックスデントホースレスバーナー
ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式寸法(mm)141×59×67質量(g)約250電源単3乾電池×1本(テスト用付属)型番APT-3アズワン品番6-492-11
1台
29,900税込32,890
当日出荷

イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)適合G-130仕様ガス充填式トラスコ品番353-9121質量(g)348電源単3乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68火口径(mm)15熱量(kcal/h)670
1台
16,980税込18,678
当日出荷

1個
44,980税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。 収納場所にも困りません。 焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm)105寸法(幅W×奥行D)(mm)225×145材質(本体)フェーノール樹脂、鉄消費電力(W)650定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×145×105TKG品番9-1019-0701TKG品番(2017)6-0898-1201
1個
5,698税込6,268
翌々日出荷

アイリスオーヤママルチロースター 容器付
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。 大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 プレート付きで調理の幅が広がります。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。 焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。 フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。 ヒーターは拭き掃除が可能です。 30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
ブラック寸法(mm)496×306×192質量(g)4200材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100タイマー30分(電源スイッチ兼用)寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)344×199コード長さ(m)約1.5保証期間お買い上げ日より1年間
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷

市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
1個
33,980税込37,378
当日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに寸法(mm)79×79×115タイプガス充填式機能炎調節ツマミ使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)最高約1300ガス容量(g)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498税込6,048
当日出荷

木台・網付 水コンロ式で煙が少ないコンロです。
高さ(mm)160直径(Φmm)260材質外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木質量(kg)3.1直径×高さ(mm)260×160TKG品番9-2129-0901TKG品番(2017)6-1963-1401
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷