ガス発電機のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
107件の「ガス発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機 LPG」、「屋内発電機」、「カセットボンベ発電機」などの商品も取り扱っております。
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 容量(g) 燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×524×262。※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱重工ガス発電機
ガス発電機だから非常時に威力を発揮します。 インバータ制御で安定した電力を供給します。 2002年から業界初のガス燃料ポータブル発電機として販売を開始。 停電・火災時の非常用電源やアウトドア・イベント等の電源として注目されています。 燃料がカセットガスボンベやプロパンガスボンベなので燃料の保管、交換が簡単、安心、安全で、初心者でも扱いやすく設計されています。 燃料腐食による始動不良、運転不調がありません。 多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。 また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。 (国土交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械準拠レベル) 大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。 インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。 最大出力は定格ベースで同クラス最大の900ボルトアンペアを実現しました。 MGC901GBは、カセットガスボンベ2本で約1時間以上の連続運転、MGC901GPは、プロパンガスボンベ(5キログラム)1本で約10時間以上の連続運転が可能です。 オプションの並列運転ケーブルを使用すると、2台繋げての運転が可能となり、最大出力1800ボルトアンペアを供給します。 (1台の発電機から取り出せる最大出力は、1500ボルトアンペアになります) 国内排ガス3次規制に対応しています。
仕様 並列運転:オプション 形式 多極回転界磁形単相交流発電機 定格電圧(V) 100/12 定格周波数(Hz) 50/60切替式 騒音値(dB) 91(3/4負荷) エンジン部総排気量(mL) 79.6 定格出力 交流900VA/直流100W 全長×全幅W×全高(mm) 400×330×390 スパークプラグ BPR6HS 定格電圧(V)交流/直流 100/12 電流(A)交流/直流 9.0/8.3 エンジン形式 空冷4ストロークOHVガソリンエンジン 始動方式 リコイル式 励磁方式 自己励磁式 電圧調整方式 インバータ式 力率 1 オイルセンサー機能 あり 潤滑油 エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上 潤滑油量(L) 0.4
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V) 100(交流出力) 燃料タンク容量(L) 2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 401×420×298 乾燥質量(kg) 24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・低燃費のエコ発電機能付です。 並列キット(別売)で並列運転も可能です。
用途レジャー・アウトドアから業務用まで 仕様 周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ トラスコ品番 830-3951 全長(mm) 547 質量(kg) 56 使用温度範囲(℃) -10~40 全幅(mm) 490 全高(mm) 618 燃料 プロパンガス 騒音値(dB) 83 連続運転時間(h) 約10(エコ運転時) 交流定格出力(kVA) (100V)2.2 直流定格出力(A) (12V)8.3
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に 付属品 ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー 定格電圧(V) (交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz) 50/60切り替え 本体質量(kg) 16.1 使用燃料 カセットガスボンベ(JIA認証品2本) 騒音値(dB) 67~61 プラグ A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h) 約1~2(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×250×410 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K60i(60CC) エンジンオイル容量(mL) 310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄) 関連資料 (27.91MB)
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V) 単相100 周波数(Hz) 50/60 トラスコ品番 206-0015 質量(kg) 20 使用温度範囲(℃) -10~40 燃料 LPG(プロパンガス) 定格電流(A) 9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×330×390 連続運転時間(h) 約10(ガスボンベ5kg) エンジン形式 三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN 力率 1 定格出力(kVA) 0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 1.4/4000 騒音値(dB(A)/7m) 60
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

カセットボンベで発電します。市販のカセットボンベ(2本)を使用することにより、交流電源を確保できます。負荷に応じてエンジン回転数を制御しムダを減らすエコスロットル機能付きです。並列運転コード(別売)で2台を連結させると、1.8kVA出力が可能です。
質量(kg) 19.5 タイプ JN 燃料 カセットボンベ(250g)×2本 定格出力 AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(36本)
8,298 税込9,128
当日出荷

一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。 使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。 オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。 エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。 付属品 プラグレンチ/ ドライバー/ 直流バッテリー充電用コード/ オイルドレンパイプ/ オイルジョッキ/取扱説明書 質量(kg) 約12 周波数(Hz) 交流:50/60(切替式) 定格 電圧・電流SB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W) 定格電圧(V) 交流:100、アクセサリーソケット直流:12 コンセント個数 交流:2 本体寸法(mm) W425×D235×H400 定格電流(A) 交流:10、アクセサリーソケット直流:5 使用燃料 液化ブタン 騒音値(dB) 約68 連続使用時間(時間) 約2~1 交流定格出力(kVA) 交流:1.0 エンジン形式 空冷 4 サイクルガスエンジン 保証期間 1年 始動方法 リコイルスタータ ガス容量(g) 500g(カセットガスボンベ2缶) 端子数 USB出力:2個 アズワン品番 64-8883-24 点火プラグ NGK CR7HSA ソケット アクセサリー:1個 排気量 60ml 取扱説明書 (7.76MB)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

カセットボンベでかんたん操作の発電機です。エンジンオイル量を検知する機器が内臓されており、使用中エンジンオイルの量が少なくなると、オイル警告ランプが転倒し、エンジンの運転を停止します。燃料補給はカセットボンベ2本をセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。照明・テレビ・電動工具などの電気機器にも使用できます。
用途インバータ発電機。 仕様 交流コンセント数2・アクセサリーソケット数1・USB出力端子数2 周波数(Hz) 50/60(切替式) 定格 電圧・電流/USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W) 定格電圧(V) 100、アクセサリーソケット:12 定格電流(A) 10、アクセサリーソケット:5 排気量(mL) 60 騒音値(dB) 約68 連続使用時間(時間) 1~2 エンジンタイプ 空冷4サイクルガスエンジン ガス容量(g) 500(カセットボンベ2缶) 定格出力(kVA) 1 点火プラグ NGK-CR7HSA
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 適合規格 国交省超低騒音型 定格電圧(V) 交流/直流:100/12 騒音値(dB) 1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプ GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグ CR5HSB 相数 単相 電流(A)交流/直流 18/8.3 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 多極式インバーター 定格出力(kVA) 1.8 潤滑油量(L) 0.44 エンジン総排気量(cm3) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合 発電方式 多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト..... 電源がなくては使えません。一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!使用時も燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけ。運搬も簡単に行えお手軽に発電機を使用できます。 一般家庭の電力をまかなえるパワー LED 表示でお知らせ:オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯するので安心。 エンジンオイル検知器内蔵:焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途非常時の備えに 付属品 プラグレンチ、ドライバー、直流バッテリー充電用コード、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ 質量(kg) 12 周波数(Hz) 50/60 切替式 排気量(mL) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×235×400 使用燃料 液化ブタン 騒音値(dB) 68 連続使用時間(時間) 1~2 エンジン形式 空冷4サイクルガスエンジン 始動方式 リコイルスターター 出力仕様 交流2口、USB2口、アクセサリーソケット1口 ガス容量(g) ボンベ2缶 点火プラグ NGK CR7HSA
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz) 50/60 方式 ワンサイドメンテナンス方式
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz) 50/60切り替え 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン プラグ A5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。 市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能 燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 9 定格電圧(V) 100 燃料 ブタン(カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm) 400×330×390 乾燥質量(kg) 22 相数 単相(2線式) 力率 1 エンジン型式 三菱重工GM82 出力(kVA) 0.9 音響パワーレベル(dB) 88
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
定格電圧(V) 単相100 周波数(Hz) 50/60 トラスコ品番 206-0014 質量(kg) 22 使用温度範囲(℃) 10~40 燃料 LPG(ブタンガス) 定格電流(A) 9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×330×390 連続運転時間(h) 約1(ボンベ 250g×2本) エンジン形式 三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN 力率 1 定格出力(kVA) 0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 1.4/4000 騒音値(dB(A)/7m) 60
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 22 電圧(V) 100 燃料 LPガス 騒音値(dB) 音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm) 547×490×618 乾燥質量(kg) 56 相数 単相(2線式) エンジン形式 三菱 GB181 力率 1 出力(kVA) 2.2
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 市販のカセットボンベ2本で最大約2.2時間運転できます。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×442×944 燃料 ブタン(カセットボンベ) 定格電流(A) 9 乾燥質量(kg) 19.5 相数 単相(2線式) エンジン形式 ホンダ GXH57T 力率 1 定格出力(kVA) 0.9 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 84(超低騒音型)
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

プロパンガス燃料
寸法(mm) 547×490×618 質量(kg) 56 方式 インバータ方式 連続運転時間(h) 約10~20(10kgボンベ) 定格出力(kVA) 2.2
1個
359,800 税込395,780
8日以内出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式 カセット式 成分 イソブタン30%、ノルマルブタン70% 容量(g) 250 使用ガス LPG(液化ブタン) 本体サイズ(mm) 68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)