ガラス用ヤスリのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
185件の「ガラス用ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬ヤスリ」、「ヤスリ 石」、「のこぎり 目立て 道具」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着しています。 薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立て ガラスなどの割り込み加工 全長(mm) 190 寸法(mm) 電着面長さ/65 全幅(mm) 21 厚さ(mm) 21 粒度 #300 形状 質量(g) 40 適合材 超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 50×25×6 粒度 1000 トラスコ品番 272-6335 材質/仕上 S45C 質量(g) 57.2 適合材 超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質 本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木 粒度 #320
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm) 140 ヤスリの長さ(mm) 50 セット内容 平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材 鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高硬度!鋭い切れ味!早い研削! 超硬合金、鋼、セラミック、ガラスなど通常のヤスリでは困難な難削材の研削、バリ取り、形状修正、仕上などに使用できます。 柔軟性が高くしなやかです。
粒度 #300(中目)、#500(細目) 仕様 フレキシブルタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm) 200 幅(mm) 70 厚さ(mm) 8.3 仕様 乾湿両用 材質 本体:スチール。樹脂台:ABS 適合材 超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm) 140
1セット(3本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm) 215 質量(g) 290 適合材 鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルト長谷川工作所ガラスファイル
水洗いができるガラス製のヤスリです。特殊加工により爪の断面を滑らかに整えます。
付属品 ビニールサック 厚さ(mm) 2 全長(mm) 135 質量(g) 7.5 素材 ガラス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

電着ダイヤで精密な研磨が可能です。 ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。
用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。 ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。 ガラス・陶磁器の加工。 寸法(mm) 20×55 適合材 焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器など RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm) 2.34 材質 ダイヤ セット内容 先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 適合材 (ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。 裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。
用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。 寸法(縦×横)(mm) 200×100 厚さ(mm) 約0.4 質量(g) 約25 基材 銅板(ニッケルメッキ) 適合材 セラミック・ガラス・陶器 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上がり面がとても滑らかな特殊ガラス製。 便利な大小セットです。
セット内容 大小セット 材質 特殊ガラス 質量(g) (大)9、(小)4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) (大)12×132×3、(小)10×88×2 松吉医科器械コード 23-3690-00
1式(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨 全長(mm) 215 刃長(mm) 110 刃幅(mm) 20 刃厚(mm) 2 粒度 #150/#320 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質 硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。 目の粗さ 並目(中目) 適合材 鋸刃・鋼材・ガラス等
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。 目形状は単目になっています。 硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途鋸刃の目立修正。 鋼材の加工。 ガラス等の加工。 目の粗さ 中目 材質 炭素工具鋼(SK-2) 適合材 鋸刃・鋼材・ガラス等
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)