キッチン隙間のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
250件の「キッチン隙間」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 隙間」、「壁の隙間埋め」、「t字 モール」などの商品も取り扱っております。
洗面化粧台用スキマパッキン ミヤコランキング1位
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO長さ(mm)500
1個
999税込1,099
当日出荷

足付T-15 光モールランキング2位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86税込95
当日出荷

スキマケアS パネフリ工業ランキング3位
パネフリ工業スキマケアS
3~5mmの隙間に対応。差し込むだけで隙間を塞ぐスキマケア。長さをあわせてはさみで切って差し込むだけで、誰でも簡単に取り付けが可能です。両面テープ付きで確実に固定し、垂直方向でも使えます。汚れた場合は水洗いも可能です。取り付け後は水滴水しぶきほこりの侵入を防ぎ、そこから発生するカビやダニを抑制。隙間に物を落とすこともなくなります。洗面台にかかる部分は1cm~1.5cm程度なので他社製品に比べ見た目もスッキリ。穴があいたり、汚れたコーキングの代わりにも。またクロスや壁紙の破れ、断裂、裂け目にもご使用頂けます。(※深さや幅、すき間が直線状であることなど条件があります。)ついつい置いてしまう指輪や鍵、ポケットの小銭や子供のリボン、髪留め、ピンなど。隙間に小さなものが落下するのを防ぎます。軟質と硬質の樹脂の組み合わせで、柔らかいけどコシのある軟質樹脂が壁面にぴったりフィットしてスキマをふさぎます。ゴム製パッキンに比べ、薄くコンパクトなデザインなので違和感なく洗面台やキッチンに馴染みます。手間と時間のかかるコーキング作業も、スキマケアなら一瞬できれいな仕上がりに。
用途洗面所横の隙間、キッチンと壁の隙間、家具と壁の隙間ふさぎに。材質ABS樹脂・非塩ビエラストマー長さ(mm)1000サイズ(mm)適応隙間:3~5
1本(1000mm)
1,998税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

すき間埋めスペーサー TOTOランキング4位
1個
2,198税込2,418
27日以内出荷

洗面化粧台用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。 取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm材質エラストマー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。アズワン品番65-2071-23
1個
1,998税込2,198
当日出荷

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14高さ(mm)6.87寸法(mm)2700
1本
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1.2高さ(mm)13仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
499税込549
当日出荷

洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。 取り付けは差し込むだけの簡単施工。 ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。 素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。 差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。 2~20ミリのすき間の対応できます。 汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。 洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。 コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品コーナー用シール付材質エラストマー長さ(mm)640寸法(幅W×高さH)(mm)37×35適合すきま(mm)2~20
1本
999税込1,099
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8858KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
1個
4,998税込5,498
当日出荷

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8)
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000グレー質量(g)260/本RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498税込2,748
8日以内出荷

洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm
材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)500最高使用温度(℃)200
1個
829税込912
当日出荷

洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:200℃。長 さ:1000mm
材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)1000最高使用温度(℃)200
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)材質(ベース)PVC
1本ほか
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。 接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


パネフリ工業ティーソフト 幅20mm
ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。 やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。 樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。 軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。 非塩ビで環境にも配慮した製品です。
材質樹脂製幅(mm)20加工化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。関連資料製品パンフレット(0.41MB)
1巻(20m)ほか
13,980税込15,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ仕上B2アルマイト
1個ほか
239税込263
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。成分ブチルゴム系ホワイトタイプ片面粘着テープ種類ブチルゴム系片面粘着テープ幅(mm)23テープ長さ(m)1.8危険物の類別非危険物
1巻ほか
779税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)