ギアレスのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
1,142件の「ギアレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギヤレス」、「ギアレスラチェット」、「ギアレンチ」などの商品も取り扱っております。

ロータリーラチェット モノタロウランキング2位
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。
用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に差込角(mm)9.5全長(mm)240材質クロムバナジウム鋼質量(g)410ギヤ歯数60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,698税込4,068
当日出荷

3/8”差込ギヤレスラチェット RED EAGLESランキング3位
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)198オレンジサイズ(inch)3/8
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

フルターンロックラチェット Pro-Autoランキング4位
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)199歯数144(72山×2)質量(g)260寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5
1本
6,398税込7,038
当日出荷

ラチェットハンドル モノタロウランキング5位
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)198オレンジサイズ(inch)3/8ギヤ歯数0
1個
5,898税込6,488
5日以内出荷

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数60
1本
8,636税込9,500
当日出荷

ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

回転がスムーズなギヤレス仕様です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに差込角(mm)6.3商品構成単品
1個
1,198税込1,318
当日出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)255オレンジサイズ(inch)1/2ギヤ歯数0
1個
7,722税込8,494
5日以内出荷

コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1丁
1,498税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)255オレンジサイズ(inch)1/2
1個
7,898税込8,688
翌々日出荷

180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼表面仕上げノンクロムメッキ処理ラチェット機構あり
1丁ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。
差込角(mm)凸9.5トラスコ品番487-1596歯数72質量(g)271方向切替式
1個
10,980税込12,078
当日出荷

使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)