ギターフックのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
21件の「ギターフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギター掛け」、「ディスプレイレール」、「壁掛けフック」などの商品も取り扱っております。
ギターハンガー KCランキング1位
壁にネジ止めで固定するギターハンガー 左右に全5段階で角度の調節が可能 取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみタイプミディアム
1個
869税込956
当日出荷

ギターハンガー KCランキング2位
ギターを壁に掛けることができるギターハンガー ギター接地面はクッション性抜群のウレタン素材 プレート部分は優れた耐久性と光沢感のある美しい見た目を併せ持つABS樹脂 取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみタイプショート
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ネット用ギターハンガー KCランキング3位
ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
ショート
1個
1,498税込1,648
12日以内出荷

ギターハンガープレート KCランキング4位
奥行き14mmのレールディスプレイ用プレート ギターハンガーをレールに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応 取り付けネジ付き
1個
999税込1,099
当日出荷

ネット用ギターハンガー KCランキング5位
ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)アーム:約95ミドル
1個
1,798税込1,978
9日以内出荷

ギターハンガーをハンガーネットボードに取り付けるバックプレート ギターハンガーをネットに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応 取り付けネジ付き
1個
999税込1,099
9日以内出荷

ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)アーム:約180ロング
1個
1,698税込1,868
9日以内出荷

壁にネジ止めで固定するギターハンガー 左右に全5段階で角度の調節が可能 取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみタイプロング
1個
859税込945
12日以内出荷

ウクレレ専用壁掛けハンガー 付属のネジ4本で壁面に取り付けます 左右に全5段階で角度の調節が可能
タイプミディアム
1個
999税込1,099
12日以内出荷

エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)
仕様スタンドのみブラック
1台
899税込989
当日出荷

耐荷重(kg)30付属品単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)材質スチール製クロームメッキ寸法(mm)ネット面:W850×H1600、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40質量(kg)約9.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×480×1800
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに付属品ビス・プラグ材質スチール幅(mm)フック内幅:68質量(kg)0.9耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155取扱説明書(5.2MB)
1個
979税込1,077
当日出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納 お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍 玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利 上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能 S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)厚さ(mm)50高さ(mm)1665~29551ヶ当たりの耐荷重(kg)1組立時間20~30分取扱説明書(1.08MB)
1台
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に材質スチール吸着力(N)14.7マグネット部寸法(mm)(直径)80受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
599税込659
当日出荷

ギターやベースなどの弦楽器を浮かせてディスプレイ!浮かせて収納できるので床のお掃除もラクラク。厚みがあるアコースティックギターも壁から浮かせて収納できて、楽器や壁がキズつきません。引っ掛け部はシリコーン付きで楽器をキズつけません。フック部にはギターシールドやカポなどの小物も引っ掛けて収納可能。フックが回転するので様々な形状のヘッドに対応。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて、本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン 取り付けベース×2:ABS樹脂質量(g)約270耐荷重(kg)6耐熱性-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×11.5×14適合サイズ(cm)ネックの幅:5.2以内 ヘッドの幅:6.5以上の弦楽器
1個
2,000税込2,200
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギターのネック部分を保護するハンガーブラジャー(カバー) 直接の接触による色褪せ等を防ぎます 簡単に着脱が可能
1個
289税込318
9日以内出荷

2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のギターハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ギターを立ててディスプレイ収納することができます。
用途ギターの収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷

KC ギタースタンド GS-103B専用スタンドブラジャー(カバー) ギタースタンドとの直接の接触による色褪せ等を防ぎます 簡単に着脱が可能
1個
489税込538
13日以内出荷