ギヤボックスのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
1,069件の「ギヤボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォームギアボックス」、「小型 ギヤボックス」、「増速歯車」などの商品も取り扱っております。
W-BOX 協育歯車ランキング1位
1個
29,980税込32,978
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


ストレートベベルギヤボックス FB25型 マキシンコーランキング3位
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)取付姿勢水平取付軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
1台
39,980税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

超小型軽量減速機 Pシリーズ 長谷川鉄工所ランキング4位
エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)種類減速機
1個
18,980税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

B-BOX BS 協育歯車ランキング5位
1個
13,980税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098税込1,208
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
1個
809税込890
当日出荷

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーフラットキー塗装アルミ地肌取付姿勢自由軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
19,980税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
1個
809税込890
当日出荷

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
34,980税込38,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス L型
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
1個
10,980税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
1個ほか
5,800税込6,380
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(261種類の商品があります)

協育歯車B-BOX BSB
減速比1形状LBバックラッシ15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

苛酷な使用を要求される産業機械用として強度を充分に考慮した強力な設計です。 軽量でかつ小形化された設計です。
用途農業機械(特にトラクター作業機用として多く使用されます)。 産業機械(軸方向変換及び動力分岐用として使用されます)。軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)取付姿勢水平取付軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
1台
34,980税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ワンダーキットギアボックス
「WK-MAY01」のベースとして使用されているDCモーター付きギヤボックスです。6軸仕様で先端部はタイヤ型と虫の足型の2種類から選択が可能です。DCモーター2個付きで左右それぞれ独立しています。夏休みの工作やオリジナルロボットの製作に最適な素材です。
種類工作キット仕様出力軸/6(先端部はタイヤ型・虫の足型の2タイプ付き)回転数(min-1[r.p.m])出力/200モーター2個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×50(タイヤ型時)モーター電圧(V)定格/DC4.5
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷

1台
2,790税込3,069
翌日出荷
バリエーション一覧へ(301種類の商品があります)