- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- クセノン球のおすすめ人気ランキング
クセノン球のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新80件の「クセノン球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 豆電球」、「4.8v led 電球」、「工事用充電ライト用クセノン球 EZ9X100」などの商品も取り扱っております。
1パック(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
ランプ効率の高いクセノンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類
クセノン
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類
LED
定格電圧(V)
DC3.0(電池2本用)
口金
P13.5S
電池寿命(時間)
(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)
32
光色
白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
1セット(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
用途工事用充電ライト用クセノン球<EZ3794専用>
適合
EZ3794
1パック(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金
P13.5S
電球の種類
LED
光色
昼白色相当
定格
DC6.0V 0.1A
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
0.75
色温度(K)
7500~8000
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類
クリプトン
適合
充電式懐中電灯(ML702)
定格電圧(V)
7.2
定格電流(A)
0.55
電球形状
豆球
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池4個用
口金
P13.5s
ガラス球形状
B11
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)
0.25
定格電圧(V)
12
口金
BA9S
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池4個用
定格
4.8V/0.85A
口金
PX13.5s
ガラス球形状
G11
平均寿命(時間)
30
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
発光効率に優れ、明るさは一般球の約3倍です。(メーカー比)
乾電池4個用の強力ライト、懐中ライトなどの交換球に使用して明るさパワーアップ
電流(A)
1
電圧(V)
5.5
適合本体
HL-191N
電球の種類
ハロゲン
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
仕様
定格電圧:12 V●バルブタイプ:キセノン灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●レンズ及び電球は別売り. 点灯フィラメント. 表面又はコンジット(Besa)ボックスマウント 可視光を20 %向上する内部ジオプトリレンズ 1 mリードが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(10個)
特価
¥979
税込¥1,077
当日出荷