クラッチセンター出し工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
111件の「クラッチセンター出し工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砥石バランサ」、「クラッチ センター 出し ツール」、「クラッチ センター出し」などの商品も取り扱っております。
クラッチアライナー 日平機器ランキング1位
ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
質量(kg)3.3外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30ケース寸法(mm)380×200×65適合車種6t~大型車適合寸法(mm)36~52
1個
37,980税込41,778
当日出荷

クラッチディスクアライメントツール JTCランキング2位
軽~4t車のクラッチセンター出し用
RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
1個
28,980税込31,878
5日以内出荷

クラッチアライナー(乗用車~4ton) 日平機器ランキング3位
クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。
用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
1台
39,980税込43,978
当日出荷

スーパーセンター VERTEX(バーテックス)ランキング4位
材質SNCM8シャンク径(Φmm)10精度(mm)0.003回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウランキング5位
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
3,798税込4,178
当日出荷

中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ20、25、27、30適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
1個
33,980税込37,378
11日以内出荷

スズキ用10mm対応!
用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498税込9,348
当日出荷

クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車にも対応します。軽自動車から小型トラックまでのほとんどの車のセンター出しが簡単に出来ます。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途軽自動車~小型トラック用適合チャック開口径/Φ15.4~Φ26.2用。FFガイド径/Φ29~Φ69用
1個
89,980税込98,978
5日以内出荷

クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。2Lクラスの主な競技車両で、ツインまたはトリプルクラッチ使用車用です。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途乗用車/複板用適合スプライン小径/Φ20~Φ26(純正部品ではありませんので、一部不適合車種もございます。)
1個
63,980税込70,378
5日以内出荷


パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
適合車種4車~大型車
1セット
139,800税込153,780
3日以内出荷

クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに材質樹脂内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
1セット
1,098税込1,208
当日出荷

トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。
付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30適合大型複板クラッチ車全般開口寸法(mm)Φ35~49
1個
149,800税込164,780
5日以内出荷

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・VolvoRoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980税込87,978
5日以内出荷

フライス盤で、位置決めを行う時に使う治具。
全長(mm)64.5把握径(Φmm)10繰返し精度(μm)(位置決め)5アズワン品番64-5178-11先端径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398税込5,938
当日出荷

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。全長(mm)160電源単5乾電池(2個)付先端径(mm)10対象金属
1個
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。質量(g)約80繰返し精度(μm)±2以内シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)450~600
1個
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmの高精度で検出します。 最もポピュラーなエコノミータイプ。
トラスコ品番239-8117材質全長(mm)80質量(g)60シャンク径(Φmm)10測定子直径(Φmm)10繰返し精度±2μm適正回転数(min-1)450~600
1本
8,898税込9,788
当日出荷

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm)Φ0~240
1個
67,980税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)