- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- クラフトパンチ四角のおすすめ人気ランキング
クラフトパンチ四角のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新103件の「クラフトパンチ四角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「四角カッター」、「大きいパンチ」、「カーラクラフトパンチ」などの商品も取り扱っております。
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、
立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。
クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。
折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、
その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
材質
ABS、亜鉛ダイカスト
質量(g)
55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×44×30
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄
1サークル(直径25.4mm)
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
形状
四角90°
材質
高速度鋼(SKH57)
コーナーR(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
穴無
トラスコ品番
816-2059
質量(g)
7
硬度
66~68HRC
D2
穴無
1セット(10個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄
ベイビーセット
繰り返し・詰め替え
対応
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾
質量(g)
本体:138、ケース含む:156
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
45×53×45、(ケース)50×58.5×51.5
繰り返し・詰め替え
対応
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄
7/8サークル(直径22.2mm)
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾
質量(g)
本体:55、ケース含む:74
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×44×30、(ケース)38.5×50.5×36.5
繰り返し・詰め替え
対応
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
繰り返し・詰め替え
対応
季節のイベントや記念日の装飾、プレゼントに添えるカード作りに/アイデアしだいで色んなアレンジが楽しめるパンチ
材質
合金・ABS
寸法(mm)
53×75×51
質量(g)
97
繰り返し・詰め替え
対応
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。
角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。
穴あけ能力(mm) 最小角穴
6.4(1/4インチ)
穴あけ能力(mm) 最大角穴
12.7(1/2インチ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
質量(g)
(ゲージ)120、(パンチ)215
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(ゲージ)333×71×13、(パンチ)79×68×63
穿孔能力(枚)
5
繰り返し・詰め替え
対応
1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質
SPCC、再生PE
寸法(mm)
穴奥行:12
色
ホワイト
質量(g)
111
穴数
1穴
機能
ハンドルロック付
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
26×109×82
形状
角穴(正方形)
適合
シャフト:KA-11×12
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
t2.3
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番
248-7632
セット内容
(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)
2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板
1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質
ABS・TPE・ステンレス
質量(g)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×50×94
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷