- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- クランプハンドルのおすすめ人気ランキング
クランプハンドルのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新1,190件の「クランプハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルクランプ」、「クランクハンドル」、「レバークランプ」などの商品も取り扱っております。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUS303
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(止めネジ)
SUS304
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(レバー部)
静電塗装
材質(スプリング)
ステンレス鋼線またはSWPB
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
塗装
レバー色
シルバー
用途機械組み立て部品など
形状
L字形
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
材質(軸)
鉄
取付部
おねじ
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
材質
フレーム部:焼き入れ炭素鋼(S55C)、ねじ部:焼き入れなし炭素鋼(S45C)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
S45C
材質(バネ部)
SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
焼付塗装
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)
電解研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線 SUS304-WPB
位置調節付クランピングレバーです。
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
材質(ねじ部)
スチール
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
塗装
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用ミラークランプ。
社外のレバーホルダー・マスターシリンダー使用時や、ミラー位置を変更したい時に重宝します。
8mm正ネジのミラーが取付できます。
適合車種
汎用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)
FCD450
表面処理(本体)
防錆油塗布
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(止めネジ)
スティール
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
塗装
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様
22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用
付属品
六角レンチ
取付穴(mm)
ミラー/10
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜